- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- サージカルテープ
- サージカルテープ 透明のおすすめ人気ランキング
サージカルテープ 透明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「サージカルテープ 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かぶれにくい 絆創膏」、「絆創膏テープ」、「メッシュポアテープ」などの商品も取り扱っております。
半透明で目立ちにくい。
通気性・透湿性に優れ、使いやすい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)
9
材質
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系粘着剤
手切れ性が抜群。透明タイプ。貼って目立ちにくい。
テープ長さ(m)
8
材質
ポリエチレン
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)
10
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)
9
材質
不織布
粘着剤
アクリル系粘着剤
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)
16
特性
通気性、透湿性
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)
5
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質
基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色
ホワイト
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)
10
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)
10
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質
布
テープ長さ(m)
5
自由なサイズにカットできる。
ハサミ不要で簡単に手で切れる。
パッドがない密着タイプ。
ウレタン不織布でフィット。
優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。
機能
耐水
種別
指先・関節
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
伸長(m)
5
仕様
ホルダーなし
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)
5
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質
メッシュ状不織布
テープ長さ(m)
5
透明で目立たない防水テープ
水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用
モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。
かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00202000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器