サーバーラック ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
368件の「サーバーラック ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラックネジ」、「ケージナット」、「m5 ビス」などの商品も取り扱っております。
1袋(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


錆を防ぐニッケルめっき加工 M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り 角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 寸法(mm) 縦12×横5 シルバー 質量(g) 180.1
1箱(20セット)
3,598 税込3,958
当日出荷


ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが簡単なスライド式クリップナット 錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ 50個入り 10-32ナット 50個入り ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット 幅(mm) 4.8 長さ(mm) 19 高さ(mm) 4.8 質量(g) 386
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50個)
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ & ケージナットセット:ユニファイねじ規格10-32のラックマウント金具(50組入り)。取り付け工具付属。高品質設計:予め座金が組み込まれたクリップナットで貴重な装置やラックへの損傷を防止。ハイグレードスチール、マットブラック仕上げ。技術仕様:ケージナット50個 | ねじ50個 | 10-32 UNF | スチール | マットブラック仕上げ | ケージナット取り付け工具付属。業界規格対応:使いやすいナット&ボルトのセットで装置をマウント。 HPE、 Dell、APCはじめ様々なラック製品と互換。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証、無期限無料技術サポートを提供
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷


ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm) 4.5 材質(本体) 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(20個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆を防ぐニッケルめっき加工 M6ケージナット20個、 M6 x 12mmネジ20個入り 角穴をもつラック/キャビネット対応ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
1箱(20セット)
3,598 税込3,958
当日出荷

摂津金属工業M6ケージナット
M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質 鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット) シリーズ NPO 表面処理 ニッケルめっき 取付穴(mm) □9.6、厚さ2.0/2.3 ねじの呼び M6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質 鋼材 全長(mm) 106 表面処理 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

河村電器産業ケージナット
ケージナット用マウントアングル専用
材質 軟鋼 質量(kg) 0.2 表面処理 メッキ 入数 50(1梱入)
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ50個入り 長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ
1セット(50個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合 CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2K。RAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズ。CP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40。MR-FA6519、MR-FA7519 材質 スチール 寸法 ネジ/M5 アズワン品番 64-0857-60 入数(個) 20
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷