サーバーラックコンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
209件の「サーバーラックコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーバーラック用コンセントバー」、「高容量タップ」、「電源ケーブル c14」などの商品も取り扱っております。
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品 本体スライドレール用金具×2個 ケーブル長(m) 3 コンセント形状 3P抜け止め 定格容量 125V・20A(合計2000Wまで) 周囲温度 -5℃~40℃。※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする 電源コード(m) 3 湿度範囲 85%以下(氷結、結露不可) 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国 日本 ケーブル VCTF3.5(3芯) 標高(m) 2000以下 プラグ形状 3P 引掛式 NEMA L5-20 圧着端子 丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。 コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状 3P抜け止め ピッチ(mm) 差込口間/32 コンセント個数 10 定格入力電圧(V) 125 定格容量 15A・125V 定格入力電流(A) 15 アズワン品番 64-0856-78
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性 寸法(mm) 467×44×27mm コンセント個数 10 定格入力電圧(V) 125 定格容量 20A・125V 定格入力電流(A) 20 アズワン品番 64-0866-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m) 3 コンセント形状 3P抜け止め 定格容量 125V・15A(合計1500Wまで) 周囲温度 -5℃~40℃。※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする 電源コード(m) 3 湿度範囲 85%以下(氷結、結露不可) 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国 日本 ケーブル VCTF2.0(3芯) 標高(m) 2000以下 プラグ形状 3P 圧着端子 丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ
長さ(m) 3 ケーブル長(m) 3
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m) 3 プラグ 平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様 【二重構造】あり 付属品 本体スライドレール用金具×2個 タイプ 抜け止め 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ケーブル長(m) 3 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ 間隔(mm) 【差込口】40 圧着端子 丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類 VCTF2.0(3芯) 差込口形状 3P
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ形状 3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様) 定格容量 20A・125V アズワン品番 64-0866-15
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライコンセントバー
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm) W485×D44×H68(ブラケットを含む) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口 3P(抜け止め)・6個口 ブラック 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コンセント個数 6 コンセント形状 3P/引掛け式 コード長さ(m) 3 定格入力電圧(V) 125 定格入力電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体
コンセント個数 12 最大電流(A) 【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング) 定格入力電圧(V) AC100 定格入力電流(A) 15 インレット/アウトレット接続 NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12 入力周波数(Hz) 50~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) 15(最大) / 12 (ULディレーティング)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様 差込口:IEC60320-C13 ブラック ピッチ(mm) (差込口)40 規格 PSE準拠 ケーブル長(m) 3 コンセント形状 3P 定格容量 20A・250V(合計2000Wまで) 電源コード(m) 3 機能 通電ランプ付き NEMA規格 L6-20P(NEMA規格準拠)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質 本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 15A・125V・1500W コンセント個数 8 コンセント形状 3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395.0×43.5×26.0 機能 雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット あり プラグ形状 3P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状 3P抜け止め
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 10 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×40×24 適合地域 日本国内 サージオン電流耐量(A) 2500 マグネット プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付) 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V) 395 USBポート なし バリスタ電圧(V) 240 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m) 3 プラグ 平行型 プラグ形状 3P 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様 【二重構造】あり 付属品 本体スライドレール用金具×2個 タイプ 抜け止め 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A) 23 定格容量 125V・15A(合計1500Wまで) ブレーカ 搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ 導体サイズ(mm2) 2 間隔(mm) 【差込口】40 圧着端子 丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類 VCTF2.0(3芯) 差込口形状 3P
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

電源コード(m) 3 定格容量 15A・125V 電源プラグ 3P(トラッキング火災予防プラグ仕様) アズワン品番 64-0856-72
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

PE0110SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0110SAはNEMA 5-15R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。サージ保護。過電流保護
最大電流(A) 【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング) 定格入力電圧(V) AC100~120 入力 1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング) インレット/アウトレット接続 NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×10 入力周波数(Hz) 50~60 アズワン品番 64-8636-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電流(A) 15(最大) / 12 (ULディレーティング)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷