- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- サーバーラックファンのおすすめ人気ランキング
サーバーラックファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「サーバーラックファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック ファン」、「放熱ファン」、「冷却ファン装置」などの商品も取り扱っております。
色
黒(ファンモーター)
寸法W(mm)
482.6
電流(A)
0.24(50Hz)、021(60Hz)
電圧(V)
100
本体質量(g)
550
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
42(50Hz)、45(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×38
定格入力(W)
18(50Hz)、16(60Hz)
回転速度(r/sec)
2700(50Hz)、3100(60Hz)
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質
パネル鉄t1.0
塗装色
ブラック
仕様
AC100V(電源プラグコード付)。□120換気扇・低騒音タイプ×3コ
外形寸法D(mm)
59
外形寸法H(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×25
付属品
取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
質量(kg)
0.37
使用温度範囲(℃)
-30~+60
電流(A)
0.14(50Hz)、012(60Hz)
電圧(V)
100
本体質量(g)
370
最大静圧(kPa)
0.063/0.079inch H20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×25×120
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
24(50Hz)、27(60Hz)
最大風量(m3/min)
1.11/1.35m3/min
定格入力(W)
12(50Hz)、10(60Hz)
回転速度(r/sec)
1400(50Hz)、1600(60Hz)
期待寿命(時間)
25000
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。
ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。
エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状
角型
質量(kg)
2.4
色
ホワイトグレイ・B2アルマイト
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.3/1.5 ±10%
主材質
アルミ・スチール
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
周波数(Hz)
50/60
仕様
リブ付き
セット内容
本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-20~+75
入力電圧(V)
AC100~240
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
使用電圧範囲(V)
90~264
2018年トラスコ掲載ページ
3 0734
均一な風をワイドに送ることができます。
また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。
AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様
コンデンサ内蔵
材質
(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム
電源
AC
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
軸受種類
ボールベアリング
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質
パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
種別
AC100V用
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。
フィルターは取り外して水洗いすることができます。
質量(kg)
1.2
色
ホワイトグレイ・B2アルマイト
奥行(mm)
200
主材質
アルミ・スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
背面取付用静音3連ファン
付属品
取付板、取付ねじ
材質
鋼板
質量(kg)
3
寸法H(mm)
132.5
寸法W(mm)
482.5
板厚(mm)
1.2
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
CORT
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。
グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。
全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。
3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。
フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。
従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品
冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本
寸法(mm)
約88×265×51、ファン:80×80×15
質量(g)
約240
回転数(min-1[r.p.m])
2000
定格
12V 0.09A
最大静圧(mmH2O)
1.28
板厚(mm)
1.2
材質(フレーム)
黒ZAM
騒音レベル(dB(A))
21.6
コネクタ
3pin
ケーブル長(mm)
300
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)
23.02
期待寿命(時間)
30000
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状
角形
材質
アルミ
種類
ACファン
サイズ(mm)
120×120
付属品
取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
電圧(V)
100
電源コード(m)
2
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。
ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。
吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。
オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質
鉄
質量(kg)
39
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)
150(天井部含む)、30(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
1000
外形寸法W(mm)
600
外形寸法H(mm)
669
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル取付有効スペース
12U
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質
フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)
1.76
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
モーター
単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
4.70/3.80
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲
温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲
温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2000/1600
絶縁階級
E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
48/41
入力(W)(50/60Hz)
45/41
電流(A)(50/60Hz)
0.81/0.71
保護方式
インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
68.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタルスリーブ
モータ配置
左
絶縁耐圧(V)
AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
41日以内出荷
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型