- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- サービスポートのおすすめ人気ランキング
サービスポートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新281件の「サービスポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクセスバルブ」、「エアコンサービスバルブ」、「5/16 サービスポート」などの商品も取り扱っております。
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用
仕様
1/4"銅管付
長さ(mm)
(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
対応冷媒種別
新冷媒R410A用
仕様
出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)
(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
仕様
ムシ付、HFC使用可能
適合
1/4”フレアー
エスコ品番
EA402GB-2
長さ(mm)
(銅管)50
サイズ
(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,230
税込¥1,353
欠品中
R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。
新冷媒2種対応ナット。
長さ(mm)
47
接続口径
1/4オスフレア
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
対応冷媒種別
R410A/R32用
仕様
出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)
(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
対応冷媒種別
R410A/R32
最高使用圧力(MPa)
4.2
最高圧力(MPa)
(試験)6.3
流体温度(℃)
-30~130
許容周囲温度(℃)
130以下
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別
R404A、R407C
仕様
1/4"銅管付
長さ(mm)
(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
対応冷媒種別
R410A/R32用
仕様
出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)
(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径
1/4フレアオス
適合銅管径
1/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
対応冷媒種別
新冷媒R410A用
仕様
出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)
(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
対応冷媒種別
新冷媒R410A用
仕様
出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)
(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別
R410A、R32
接続径
5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)
56