- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- サーフェス usbハブのおすすめ人気ランキング
サーフェス usbハブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「サーフェス usbハブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VGAからHDMI」、「パソコン用ハブ」、「タブレット充電器」などの商品も取り扱っております。
このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。
プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。
アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。
より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。
HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。
ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。
ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)
89 x 48 x 15
色
ブラック
機能
1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート 。Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート
保証期間
1年
互換性
USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 。/MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0
インターフェイス
USB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き)
メッキ
ニッケル メッキ
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
直付けタイプで持ち運びにも便利です。
コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。
USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
色
ブラック
質量(g)
32
ポート数
4
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×40×9(コネクタ含まず)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
コネクタ
USB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源供給方式
バスパワー
アズワン品番
64-0892-58
供給電流(mA)
最大900(全4ポート合計)
通信速度
5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリーム
USB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数
4
トラスコ品番
828-2973
色
ブラック
質量(g)
約44g
対応OS
Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)
電流(mA)
(供給可能)4ポート合計720以内(各ポート180未満)
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6カ月
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
30
データ転送速度
USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×4
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Surface Dock 2 の次世代ポートを使用すると、Surface を瞬時にデスクトップ PC に変えることができます。デバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスへの接続などが可能です。
Hub 2 の体験を加速
どこでもチームワークを可能にし、Microsoft がパートナーと協力して設計したアクセサリを使用してチームが自己表現できるようにします。
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数
3
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
仕様
USBケーブル長:直挿し
質量(g)
約17.0
対応機種
Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く)
保証期間
6カ月
動作湿度(%)
30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)
USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー
供給電流(mA)
3ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)
5~40
インターフェイス-ダウンストリーム
USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×3
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源
バスパワー
コネクタ形状
HDMIタイプA(19pin)メス×1
プラグ
3.5mm 4極ミニプラグ×1
供給電流(mA)
最大860(全ポート合計)【映像出力】
通信速度
5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
対応解像度
最大4K 30Hz【オーディオ】
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
質量(g)
4
電圧(V)
15
コネクタ形状
USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプ
オス - メス
10のポートを1つに。USB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力。単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (。Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送。データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。パススルー急速充電。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。( 。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)
仕様
【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロット
セット内容
Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)
約100
寸法(cm)
約14.2×6.3×1.6
1個
¥9,082
税込¥9,990
当日出荷
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1
インターフェイス-アップストリーム
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様
■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブ
HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。
LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。
USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。
USB2.0のマウス専用ポート付
通信速度
10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式
CSMA/CD
電源電圧(V)
5
対応解像度
最大3840×2160(4K 30Hz)
ケーブル長(m)
約0.3m
セット内容
取扱説明書
仕様
●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1。●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス。●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C。●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。●供給電流:900mA最大(全ポート合計)。●ポート数(合計):3ポート。●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス。●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応。●最大対応解像度:4K/30Hz。●デュアルディスプレイ対応:対応。●対応OS Windows:11、10。●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。
仕様
アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター
付属品
Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター
質量(g)
410 (0.9 lb)
本体寸法(mm)
150×75×21.3
互換性
【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]。【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]。【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2
外部端子
165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
適合メーカー
Surface
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大5Gbpsの帯域幅を持つUSB-Cマルチメディアハブは、USB-C対応パソコンを複数デバイスに接続するため、外出先でもドッキングステーション並みの性能を誇るオールインワンソリューションです。 このUSB-Cマルチメディアハブを使用してシームレスなプレゼンテーションを行い、デバイス間における遅延などのストレスを感じることなく、生産性の高い作業環境を実現いたします。コンパクトなデザインで、4K 30HzでのHDMI接続、SDカード、USB-A端子×2口、USB-C×1口で最大60Wのパススルー充電にも対応し、拡張性と充電用途のどちらかを選択する必要がありません。また、1Gbイーサネットポートで常に安全なインターネット接続が可能になります。
付属品
USB-Cマルチメディアハブ
寸法(幅W×高さH)(mm)
52×16
ケーブル長(cm)
28.2
重量(参考)密封形(g)
118
転送速度(Gbps)
5Gbps
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB-C to Surface 給電 ケーブル。Omnicharge Surfaceケーブルが、軽量でスマートなソリューションをお届けします。
このケーブルさえあれば、Surface用の大型充電器を持ち運ぶ必要なく、身軽に外出いただけます。
【本製品について】メーカー対応製品から直接surfaceに充電が可能になります。
対応製品
Omni 20+/Omni 20c+/Omni Ultimate/Omni Mobile 25600
対応機種
Surface Pro 3、SurfaceSurface Pro 4、Surface Pro 5th Gen、Surface Pro 6、Surface Pro 7。(※Surface Pro 8の場合、対応できないということではありませんが、電力使用量によっては動作が遅くなります)。Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3。 Surface Laptop 2017、Surface Laptop 2、Surface Laptop 3、Surface Laptop 4。 Surface Book、Surface Book 2、Surface Book 3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。
置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容
パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応
質量(g)
約41.2(ケーブル含む)
外形寸法(mm)
約88×14×42(ケーブル含まず)
電源
バスパワー
対応OS
Windows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境
5~40℃/10~90%RH
保証期間
1年間
コネクタ
(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
アズワン品番
64-8856-02
USBポート
(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
映像出力
(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブHDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。USB2.0のマウス専用ポート付【ご購入前にご確認ください】 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen2規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の規格値(10Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様
ケーブル長:約30cm コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:900mA(※全ポート合計、※バスパワー時) 重量:約160g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容
本体、取扱説明書
寸法(mm)
約W256×D33×H32
ポート数
3ポート
電源
セルフパワー・バスパワー両対応
電源電圧
5V
対応OS
Windows 10
コネクタ形状
HDMIタイプA(19pin)メス×1
対応機種
Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 2、Surface Go
通信速度
10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式
CSMA/CD
対応解像度
最大4K30Hz
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種
USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook
電源供給方式
バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。
転送速度(Gbps)
最大5(規格値)
規格
VCCI classB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く)
ケーブル長(cm)
約30(※コネクター部除く)
質量(g)
約62
保証期間
1年間
付属品
取扱説明書/保証書
ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様
【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 。【カードリーダー(ダウンストリーム)】。対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD。対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)。対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約90(ケーブル含む)
外形寸法(mm)
約122×14×70(ケーブル含まず)
電源
USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで)
対応OS
Windows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降
動作環境
0~40℃/10~90%RH
USBポート
USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)>
映像出力
HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品
取扱説明書
質量(g)
約60
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート 。ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源
USBバスパワー
電源電圧
5.0V±5%
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)。USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×61.6×16
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
対応メディア
【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 。【ピクチャーカード】。xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 。【コンパクトフラッシュ】。コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット
5個
ケーブル長(cm)
約30 ※コネクタ除く
インターフェイス
USB2.0/1.1
供給電流(mA)
3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)