- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- サーマル ラベルのおすすめ人気ランキング
サーマル ラベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新439件の「サーマル ラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サトー ラベル シール」、「バーコードシール」、「サーマルロール」などの商品も取り扱っております。
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
バーラベシリーズ
シール
強粘着
基材
感熱紙
色(柄)
白無地
紙種
一般紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
色(柄)
白無地
適合機種
レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
基材
感熱紙
加工
セパミシン
幅広い機種に対応する汎用ロール紙。
幅(mm)
58
芯径(mm)
12
外径(Φmm)
80
仕様
サーマル紙(感熱)、JOINTEXオリジナル、レジスター用ロールペーパー
紙質
感熱紙
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)
示温エレメント部:4
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。
色(柄)
白無地
適合機種
レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ
基材
感熱紙
加工
セパミシン
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
他社に比べて強粘着でにじみにくい。貼りなおし可能です。
1箱(20巻)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
(財)流通システム開発センターによって標準化されたPDラベルです。
サーマルプリンタ対応。リボン不要の感熱発色タイプです。
高感度感熱紙を使用していますので、高速プリンタでもきれいに印字できます。
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
文字色
黒
適合機種
QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色
白
枚数
620
用紙
感熱紙
ラベルサイズ(mm)
39×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ
基材
コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様
ロール(約Φ150)
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
材質
ラベル:上質感熱紙
質量(kg)
1.7
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。
高保存タイプの感熱紙です。
耐久性に優れ、いろんな用途に利用できます。
非常にやぶれにくく発色のよい素材。
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
バーラベシリーズ
基材
合成サーマル
粘着力
強粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様
台紙付き・ロール式
寸法(mm)
14×30
インク不要で使える感熱シールです。
対応機種
バーラベFI/Ki/Ke/H200/M3200
シール幅(mm)
32
ラベル枚数(1巻当り)
800片
アズワン品番
61-7255-26
1セット(50巻)
¥45,100
税込¥49,610
8日以内出荷
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P115×W80
種類
C-1縦
基材
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応