- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- サーモアイのおすすめ人気ランキング
サーモアイのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新172件の「サーモアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鷺宮」、「換気扇 湿度センサー」、「温湿度センサー」などの商品も取り扱っております。
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)
77×54.5×122
質量(kg)
0.3
電源
AC85~264V フリー電源
設定方式
ON/OFF独立設定方式
接点容量
AC250V・10A
従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。
特性
耐久
セット内容
主剤13.5kg+硬化剤1.5kg
規格
JIS K 5675 2種 2級
主成分
2液形シリコン樹脂
主な用途
屋根、金属、スレート
希釈剤
塗料用シンナーA
塗布方法
はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15kg
希釈率(%)
0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
3時間以上7日以内
グリーン購入法
適合
可使時間(時間)
6
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
塗回数
2回
サーモアイ用パーツセンサ。感温部がSUSキャップで保護されています。
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源
単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)
40~80
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様
対象空間容積:25~150L
質量(g)
3500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×165×450
使用周囲温度(℃)
15~30
アズワン品番
2-8647-01
湿度設定範囲(%RH)
5~50%
供給圧力(MPa)
0.5
1個
¥539,800
税込¥593,780
63日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品
シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
材質
本体/ABS樹脂、タンク/PE
寸法(mm)
本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18
質量(kg)
本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
アズワン品番
4-2692-01
湿度設定範囲(%RH)
10~80
1台
¥96,700
税込¥106,370
当日出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造
IP20
湿度センサー
高分子抵抗式
消費電流(mA)
4以下
使用湿度範囲
相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)
0~55
周囲湿度(%RH)
保存:相対湿度95以下
JISクラス
JISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)
-20~+60
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
湿度測定精度
±3%(25℃、 40~80%)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ
E5CB
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度
調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)
PV/16.2、SV/7.8
設定方式
前面キーによるデジタル設定
指示方式
7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイ
LED
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度
相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力
リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期
0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)
0~3999s(1s単位)
微分時間(D)
0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
付属品
本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個
質量(g)
90
取付方式
ボックスカバーへの取付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×90×32(リード線を除く)
使用環境
温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品
センサー(Kタイプ熱電対)
質量(kg)
0.5
温度制御方式
ON/OFF制御
許容差
クラス2
使用環境温度(℃)
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
66×210×33
温度表示精度
±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度
±3℃
温度設定範囲(℃)
0℃(室温)~750℃
測温接点
非接地形
材質(ヒーターシース)
SUS316
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)
相対温度35~85
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)
100
材質
【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×520(突起部を含まず)
付属品
棚板2枚
使用温度範囲
室温+5~60℃
方式
内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)
10
内容積(L)
約37
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能
コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度
±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)
幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間
約40分
温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
入力種類
温湿度センサ
制御方式
ON/OFF 制御
電源電圧(V)
AC100~240
制御出力
(1)リレー出力、(2)リレー出力
警報出力
2個
取得規格
CE、UKCA
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.52MB) (0.52MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷