- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- サーモウェルのおすすめ人気ランキング
サーモウェルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新144件の「サーモウェル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護管」、「温度計保護管」、「温度計 バイメタル」などの商品も取り扱っております。
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様
溶接保護管
材質
SUS304
接続ねじ
R(PT)1/2
感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。
特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。
ステンレス(SUS304)製。
寸法t(mm)
1
仕様
EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用
材質
真鍮
接続ねじ
R1/2”
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。
交換して使用できます。
寸法
Φ27.5×139mm
長さL(mm)
100
仕様
溶接保護管
材質
SUS304
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
1個
¥8,010
税込¥8,811
8日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、
温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様
屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し
材質
ケース:プラスチック、感温部:銅管
色
黒
大きさ(Φ)
100
接続ねじ
1/2R
寸法(Φ)
(感温部)8
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
101
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
材質
真鍮
寸法(Φmm)
10
取付ねじ
R1/2
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ
液体封入式
表面処理
電解研磨
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
5.5
ケース構造
防滴:保護等級2
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
仕様
EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用
材質
真鍮
接続ねじ
R1/2”
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷