- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- サーモギアのおすすめ人気ランキング
サーモギアのおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新107件の「サーモギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サポーター 尻」、「体温サーモグラフィ」、「赤外線 温度 カメラ」などの商品も取り扱っております。
温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。
股下(cm)
76
仕様
オリジナルデザインリベット、マチ付きポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
ポリエステル100(表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア100gキルト、下半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア70gキルト)
機能
防寒
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素使用、撥水加工
1500℃までの測定範囲に対応した高温レンジを標準搭載。
仕様
【フレームタイム】60Hz(通常) / 8.5Hz(海外持出可能機器)、【データ深度】 14bits、【レベル/センス/スパン設定】オート / マニュアル、【操作支援表示】設定項目・各種機能・状況をアイコン表示、【アベレージング】有、【アベレージング残像除去機能】有、【フィルタリング】有、【エッジ強調】有、【多点温度表示】中心・最高または最低(自動追尾)可動5点、【多点放射率補正】5点、【放射率逆算機能】有、【2点間温度差】有、【放射率テーブル機能】20種類の放射率テーブルを登録済み、【指定領域内温度解析機能】指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示、【プロファイル】水平・垂直、【温度サーチ機能 】最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示、【アラーム機能】モード: アラーム音・アラーム表示・振動アラーム・色アラームON / OFF・判定温度設定・外部アラーム出力、【熱画像動画】有(10fps)SDカードへの格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000、【静止画】温度データ付JPEG、 14bits、【インターバル保存】赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録、【イベントトリガ保存】有、【レーザポインタ】有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品)、【可視カメラ】CMOSカメラ 200万画素、【LEDランプ】有(ON/OFF)、【音声メモ】30sec録音 / 再生、【テキストメモ】最大256文字SDカードより読み込み熱画像に貼付、【表示装置】3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240)チルト機構、輝度調整機能付、【追加機能】レーザーポインタ・可視画像合成・インターバル測定・パノラマ機能
セット内容
本体G120EX(レンズキャップ・リストバンド)、本体G120EX(SDカード)、ACアダプタセット、バッテリーパック、充電器セット、USBケーブル、標準添付ソフトウェア(NS92-709)、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約800(バッテリー含む)
電源(V)
AC100~220(50/60Hz)※ACアダプタ
消費電力(W)
4.3
表示
【熱画像 / 可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成/熱画像・可視画像並列表示、【カラーパレット】レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットブラック/ホットホワイト、【階調変更】256168階調、【多画像表示】9画像表示、【デジタルズーム】×1~4倍
分解能
0.06 at 30℃(S/N改善時)(NETD)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×138×212(突起部含まず)
保護等級
IP54相当
有効画素数
320(H)×240(V)
検出器
UFPA(2次元非冷却センサ)
記録媒体
SDカード、SDHC対応
インターフェース
【USB】マスストレージ機能、【アラーム 出力】無電圧接点信号出力、【ビデオ出力】NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可)
バッテリー
専用バッテリパック
測定波長(μm)
8~14
指示精度
【温度】R1:-20~+60℃、R2:-40~+120℃、R3:0~+500℃、R4:350℃~1500℃、R1/R2/R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方・R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)(※1)環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3%
動作温湿度範囲
-15~50℃/90%RH
測定距離
10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)、温度精度保証は30cm~
EMC規格
CE適合(クラスA)
測定温度範囲(℃)
-40~1500
バッテリー容量(mAh)
2500
言語表示
16言語対応
補正機能
放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正
オートフォーカス
あり
空間分解能(mrad)
1.78
測定視野角(°)
32(H)×24(V)※標準レンズ(fl=14mm)使用時
耐振動/耐衝撃
29.4m/sec2(3G) / 294m/sec2(30G)
駆動時間(時間)
4
サービス分類
レンタル
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
【紀州備長炭繊維】を使用したあったか肩サポーター!!。五十肩でお困りの方におすすめの肩サポーター!!。生地に伸縮性を持たせているので、優しく肩を包み込み保温します。また、肩の動きにも柔軟に対応し、長時間の着用でも快適です。マジックテープ使用で、ワンタッチで着脱簡単で大変便利です。日本の工場で生産した安心の日本品質。遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社「紀州備長炭繊維」を使用したあったか肩サポーター!。消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。サポーター全体に高い伸縮性を持たせ、イヤな締め付け感もなく着用して頂けます。
胸囲(cm)
80~110
適合部位
肩
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品
ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)
125×80×24
質量(g)
130
電源
リチウムイオン電池
精度
±2℃または±2%の大きい方
対応OS
Windows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)
-10~+150
インターフェース
USB Micro-B
メモリー
内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角
41°×31°
保存形式
JPEG
焦点距離
最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類
レンタル
独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル・ポリウレタン
適合部位
肩
材質(パッド)
ポリエチレン
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
緩すぎず、きつ過ぎない腰用サポーター。
新開発「3Dマルチフィット設計」はベルト中央のスリットと、ゴム伸縮強度を上下に切り替えることで背面部の浮きを抑えます。(登録番号B41X387)
吸湿発熱繊維、調湿機能に優れる機能繊維「旭化成せんいのサーモギア」をベルト本体の内側に採用。ムレずに暖かい着心地を保ちます。
樹脂成型薄型タイプのマジックテープは従来のものとは違い、衣類などに引っ掛かりにくくなっています。
本体は高伸縮1枚タイプの薄型設計となっています。
材質
ポリエステル、アクリル、キュプラ、ポリウレタン
色
黒
幅(cm)
18
適合部位
腰用
性別
男女兼用
最速120Hzの高速サンプリングを実現した超解像・高画素モデルです。
仕様
●検出器画素数:640(H)×480(V)画素●画素超解像時(SR モード):1280(H)×960(V)画素 ※4※4静止画のみ対応
付属品
キャリングケース、SDカード、USBケーブル、ワイヤードリモコン、グリップベルト、ネックストラップ、レンズ保護キャップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500PRO for R550)、バッテリパック、(レンタル専用)Powerkit A 国内向け PKA-100VDM
質量(kg)
1.3以下 ※バッテリ含む
温度精度
±1℃ ※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)
検出器
2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)
測定波長
8~14μm
測定温度範囲
-40~2000℃
測定距離
(範囲)10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞
温度分解能(℃)
0.025(at 30・S/N改善時)
記録画素数
標準時:640(H)×480(V)
フレームレート
30Hz / 60Hz ※2 / 120Hz ※3※2 WindowingモードW1(640×240)設定時のフレームレート※3 WindowingモードW2(640×120)設定時のフレームレート
測定視野角(°)
32(H)×24(V)(標準レンズ搭載時)
サービス分類
レンタル
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)
-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)
放射率
0.01~1.00(調整可能)
付属品
1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
430
精度
±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)
連続使用時間(時間)
2~3
記録媒体
3G 内蔵メモリー
バッテリー
リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)
8~14
ディスプレイ
3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度
【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル
温度分解能(℃)
0.07
フォーカス
固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
223×105×90
焦点距離
【最小】0.15m(最適距離0.2m~)
フレームレート
9Hz
測定視野角(°)
【FOV】35×26
耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
股下(cm)
76
仕様
目張り加工、裾口アジャスター
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト
生地
タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工(耐水圧 2,000mm)
綿100%の売れ筋011シリーズに、待望の防寒服が新登場!。動きやすく、暖かいように工夫された裏地。前身頃側にはトリコット、後ろ側にはフリースを使用しています。綿の風合いが、テカリなく上品にしかもタフな印象を与えます。トイレに行ったときの脱ぎ履きもしやすい前ファスナー付き。
股下(cm)
76
仕様
中綿入り、前ファスナー付き
種別
防寒パンツ
シリーズ
031シリーズ
混率(%)
綿100
機能
防寒
生地
(表地)ツイル、(裏地)前側トリコット・後ろ側フリース
中綿(g/m2)(身頃)
120
測定温度範囲(℃)
-20~400
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
材質
PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)
68
高さ(mm)
34
奥行(mm)
14
電源
リチウムイオン電池
画素数
160×120
空間分解能(mrad)
N.A
測定視野角(°)
55×43
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)
0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
測定範囲(℃)
-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×84×24
精度
±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続
Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法
内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級
カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能
スポット、ボックス(最小/最大)
解像度
サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角
54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)
(NETD)<0.07
充電時間(時間)
2
モード
(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式
標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ
3.5インチ
保管温度範囲(℃)
-40~70
特性
防水・防塵、耐衝撃
計測機能
(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間
4時間
焦点距離
(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数
5000枚を超える画像
カメラ仕様
カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子
USB-C(1 A)
タッチスクリーン
静電容量式
落下耐久(m)
2
定番防寒パンツ。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
股下(cm)
76
種別
防寒パンツ
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:上半分ポリエステル起毛トリコット、下半分ポリエステルタフタ
機能
防寒、帯電防止素材使用
材質(中綿)
ギャバ(上半分:100gキルト、下半分:80gキルト)
生地
ギャバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
サイズ豊富なミリタリーパンツ。脱ぎ着が楽な前ファスナー開き。
左右に付けた大型カーゴポケット。裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとズボン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
裾幅調整式で足首にジャストフィット。風の侵入を防ぎます。
混率(%)
(表地・裏地・中わた)ポリエステル100、中綿入り
仕様
ベルトループ、カーゴポケット、裾幅調節タブ
種別
パンツ
生地
ポリエステルツイル
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。
仕様
【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字
付属品
簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証
電源
内蔵リチウムイオン電池
温度測定範囲(℃)
-20~350
メモリー
4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)
表示器
3.5 インチカラータッチパネルLCD
放射率
0.01~1.00、0.01刻みで設定可能
解像度
【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル
防塵防水性能
IP54
温度分解能(℃)
0.1
表示モード
サーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防塵、防水
フレームレート
25Hz
測定視野角(°)
50×50
アラーム
上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅
ビデオ仕様
<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度
【熱画像(可視)】240×180(5MP)
測定温度範囲(℃)
-20~650
視野角
24×18°
計測機能
スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)
デジタルズーム
1-4×連続
測定視野角(°)
24/1.75mrad
温度分解能(℃)
0.04(NETD)
精度
±2℃または±2%
電源
リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)
質量(kg)
1
付属品
カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)