サーモスタット バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
201件の「サーモスタット バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモバルブ」、「サーモヘッド」、「ファンコイルバルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品 ブラケット付 使用場所 キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。 ねじサイズ G1/2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所 浴室 機能 温度計付
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

仕様 差圧:0.25MPa エスコ品番 EA468AF-6 材質 調整ノブ:高耐熱性樹脂 材質(本体) 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 冷温水(0~90℃) 設定温度範囲 30~60℃ ねじサイズ 3/4(R)
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。 トラスコ品番 330-9967 全長(mm) (感熱部)115 質量(g) 340 スイッチ 3線切り コード長さ(m) 1.2 最大径(Φmm) (感熱部)9.5 接点機構
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V) 200 最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


仕様 差圧:2.1MPa 材質 調整ノブ:ABS樹脂 材質(本体) 真鍮 質量(g) 565 使用温度範囲(℃) 27~70 最高使用圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 アズワン品番 64-7851-93 ねじサイズ R1/2"
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 ストレート形 最高温度(℃) 温水:120、蒸気110
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃) 温水:120、蒸気110 接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 アングル形
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa) 0.3 最高温度(℃) 150
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所 浴室 機能 温度計付
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径 入口:15A、出口20A 電源(V) 100 最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)