- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- サーモスタット付シャワーバス水栓のおすすめ人気ランキング
サーモスタット付シャワーバス水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「サーモスタット付シャワーバス水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台付サーモ」、「混合水栓 サーモスタット」、「温度調整 水栓」などの商品も取り扱っております。
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)
2.7
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×125
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
商品タイプ
壁付タイプ
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所
浴室
仕様
整流吐水
タイプ
スプレーシャワー
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)
自在300
湯水芯々(mm)
85、100~102、120
グリーン購入法
適合
押すだけで吐水止水、回すだけで流量調節が可能な、ラクラク操作タイプ。
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)
3.3
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×155
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー
吐水口長さ(mm)
自在90
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)
2.7
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×125
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
関連資料
分解図(TBV03414Z)
グリーン購入法
適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
仕様
本体昇温防止、ソフトサーモ
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
自在170
商品タイプ
壁付タイプ
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格
JIS適合品
適合場所
お風呂場
ホース長さ(m)
1.6
機能
逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)
3.3
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×155
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー/スイッチシャワー
グリーン購入法
適合
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
(メタリック)1.6
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
フルメッキワンストップシャワーヘッド
仕様
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁、可変ピッチ式
色
(シャワーヘッド、ホース)グレー
ホース長さ(m)
1.45
JIS規格
日本工業規格品
パイプ長(mm)
190
吐水口長さ(mm)
190
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓
適合場所
浴室(洗い場用)
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
パイプ長(mm)
80
吐水口長さ(mm)
80
商品タイプ
壁付タイプ