- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- サーモテープ 可逆性のおすすめ人気ランキング
サーモテープ 可逆性のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新205件の「サーモテープ 可逆性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 ラベル 可逆性」、「温度シール 可逆」、「示温 テープ」などの商品も取り扱っております。
温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様
可逆性シートタイプ
直径(Φmm)
可逆部/12×200
精度(℃)
±2
外径(mm)
20×200
色の変化で温度の検知ができます。
温度下降により復色する可逆性示温材です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。
材質
フィルム、示温顔料、粘着剤
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)
示温エレメント部:4
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×132
表示
16点表示
耐熱性
120℃連続加熱:120℃×10時間
応答速度
1sec以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
変色温度(℃)
50-55-60-65-70
仕様
温度下降により復色する可逆性示温材です。
トラスコ品番
824-6608
材質
フィルム、示温顔料、粘着剤
長さ(mm)
43
幅(mm)
7
質量(g)
40
精度(℃)
±2
質量(g/枚)
40
1ケース(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途室内等で温度管理にご利用頂けます。
有効期限(年)
目安/3(屋内使用)
精度(℃)
±0.5
変色
緑
加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。
仕様
低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃
寸法(mm)
20×200
耐熱性
約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)
変色温度(℃)
40
耐水性
常温の水中に約1ヶ月
アズワン品番
1-638-01
1箱(25枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
表示
11点 液晶表示
精度(℃)
±1
寿命
2年
寸法(高さH×幅W)(mm)
51×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様
一点表示
長さ(mm)
200
幅(mm)
20
精度(℃)
±2
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)
示温エレメント部(不可逆性):12。ベース部(可逆性):30
縦(mm)
示温エレメント部(不可逆性):6。ベース部(可逆性):15
ひと目で状況把握!
用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。
仕様
可逆性
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×52
表示
1点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様
可逆性
寸法(mm)
10×92
ピッチ
(温度)2℃
耐熱性
60℃×1000時間
耐湿性
異常なし(相対湿度70%以下)
耐水性
3時間以内(水中に浸漬)
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様
3温(10℃間隔)表示タイプ
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
18×30
有効期限(年)
6(屋外使用)
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様
五点表示タイプ
直径(Φmm)
示温部/4
寸法(縦×横)(mm)
15×45
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様
10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)
示温エレメント部:5
ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
仕様
可逆性
寸法(mm)
24
直径(Φmm)
24
表示
1点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
43以上(赤)、43以下(緑)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。
RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
18×30
有効期限(年)
6(屋外使用)
測定方式
不可逆性
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)
37
表示
1点表示
精度(℃)
±1
耐熱温度(℃)
100
変色温度(℃)
50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色
白→黒
仕様
3点表示超小型。変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)
11
直径(Φmm)
示温エレメント部:1.5
精度(℃)
±2
縦(mm)
6.5
感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。