サーモバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
193件の「サーモバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモヘッド」、「サーモミキシングバルブ」、「温調弁」などの商品も取り扱っております。
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 ストレート形 最高温度(℃) 温水:120、蒸気110
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃) 温水:120、蒸気110 接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 アングル形
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa) 0.3 最高温度(℃) 150
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 差圧:2.1MPa 材質 調整ノブ:ABS樹脂 材質(本体) 真鍮 質量(g) 565 使用温度範囲(℃) 27~70 最高使用圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 アズワン品番 64-7851-93 ねじサイズ R1/2"
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所 浴室 機能 温度計付
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

仕様 差圧:0.25MPa エスコ品番 EA468AF-6 材質 調整ノブ:高耐熱性樹脂 材質(本体) 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 冷温水(0~90℃) 設定温度範囲 30~60℃ ねじサイズ 3/4(R)
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品 ブラケット付 使用場所 キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。 ねじサイズ G1/2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa) 0.3 最高温度(℃) 150
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃) 温水:120、蒸気110 接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 水平アングル形
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体) C3604/合成樹脂 分類 低温作動弁 材質 接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂 適合流体 ハンドル形状 蛇口 材質(サーモエレメント) C2600・ワックス 材質(スプリング) SUS304 材質(弁) 台成ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端接続 入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体) CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体) C3604 適合流体 蒸気 バルブ種類 ラジエターバルブ ハンドル形状 ローレット式 形状 アングル 使用圧力範囲(MPa) 0.4以下 流体温度(℃) 160以下
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0.4以下 流体温度(℃) 160以下 端接続 入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体) CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体) C3604 適合流体 蒸気 バルブ種類 ラジエターバルブ ハンドル形状 ローレット式 形状 ストレート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)