サーモメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
264件の「サーモメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管用温度計」、「温度計 配管」、「シンワ サーモメーター」などの商品も取り扱っております。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 裏型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法G(mm) 54 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様 屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し 材質 ケース:プラスチック、感温部:銅管 大きさ(Φ) 100 接続ねじ 1/2R 寸法(Φ) (感温部)8
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm) 感温部/10×100 材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 縦型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃) -50~500 付属品 取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g) 145(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 測定精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×134×88.5 分解能(℃) 0.1 放射率 0.95固定 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法 12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性 防塵防水 放射率 0.10~1.00 トラスコ品番 829-1426 質量(g) 210 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×95×185 保護等級 IP54 最小単位(℃) 0.1 比率 【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能 連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g) 256 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×119×172 温度表示 0.1℃(最小) 放射率 0.10 ~ 1.00 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質 黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm) 100(指示部) 接続ねじ R1/2 材質(ケース) ABS樹脂 精度(%) ±2 使用場所 屋内用 接続形状 保護管付き 関連資料 図面(0.17MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃) -20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率 0.01~1.00(調整可能) 付属品 1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 430 精度 ±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間) 2~3 記録媒体 3G 内蔵メモリー バッテリー リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm) 8~14 ディスプレイ 3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度 【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃) 0.07 フォーカス 固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 223×105×90 焦点距離 【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート 9Hz 測定視野角(°) 【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃) -34~356 測定精度 ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能 0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間 約1秒(90%応答) 測定波長(μm) 8~14 距離係数 D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子 サーモパイル 温度係数 ±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定 0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品 取扱説明書 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 直径35×145 クロム 測定範囲 0 ~ 100 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約28 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様 溶接保護管 材質 SUS304 接続ねじ R(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)