- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ザルトリウス ピペットのおすすめ人気ランキング
ザルトリウス ピペットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「ザルトリウス ピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートピペッター」、「ピペット 10ml」、「マクロピペット 50ml」などの商品も取り扱っております。
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注
材質
高耐久性強化プラスティック
質量(g)
82
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。
優れたチップ密着性です。
メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注
材質
高耐久性強化プラスティック
質量(g)
80
Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウト機能で残液処理の調整可。ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。カスタムワークフロー(プロトコルを保存可能で繰返作業の時間を節約。電動式チップエジェクションを装備。わずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。
ラック入り
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
チャンネル数
1ch
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
チャンネル数
1ch
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
アズワン品番
62-3781-09
1箱(1個)
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
バルク
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)
1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質
本体/ASA、PC
フィルター
疎水性0.45μm
充電方式
NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ
9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
一般的なアプリケーション用
詰替え用
容量(μL)
200
アズワン品番
62-3782-54
1箱(10ラック×96本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
詰替え用
容量(μL)
1200
詰替え用
容量(μL)
10
アズワン品番
62-3782-49
1箱(10ラック×96本)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ラック入り
容量(μL)
1200
ラック入り。
左右どちら側からもピペットをかけられます。ザルトリウス製ピペットを全てかけられます。
アズワン品番
62-3782-18
1箱(1個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷