シェルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
293件の「シェルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避難所テント」、「プライバシーテント」、「セキュリティパソコンラック」などの商品も取り扱っております。
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 5260 高さ(mm) 2385 扉形式 引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

避難所での様々な問題をシェルターテントで解決!【避難所の問題点】1.施設の定員オーバー2.隔離空間が無い環境3.隔離資材の問題【シェルターテントのメリット】1.プライベートな空間を確保床面積4、5.7を確保。天井は1.8mあり圧迫感を改善。2.覗き見、盗難対策に配慮シート素材はポリエステル。透過性が低く入口はメッシュ+シートの二重加工。3.感染症、防虫対策に対応天井の全面がメッシュシート加工。防虫及び空気の入れ替えが可能。4.設置と撤去を簡素化させた設計組立、収納に工具や特別な技術は不要。収納はコンパクトな折畳式。5.環境問題に配慮使用後に消毒、消臭を行うことで再利用することが可能。
用途避難所及び備蓄用倉庫 種類 屋内用折畳式テント 収容人数 シェルターテント2400(2人~4人) ※バスケットコート一面に設置可能な個数は50戸 組立方法 簡易式(設置時間約2分/収納時間約2分) サイズ D2400×W2400×H1800mm(収納時:直径900×100mm) 材質 ポリエステル100% 190T(天井メッシュシート) 質量(kg) 7.5 アズワン品番 64-9699-26
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です! ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能! 約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。 屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 オレンジ
1個ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置! お客様自身での組立て可能! 組立工具はインパクトドライバーのみ。 工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます! 扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!
用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに 適合 ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V) 材質 パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア 高さ(mm) 2100 横幅(mm) 900(パネル一枚あたり)
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サンワサプライマルチ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納 間口(mm) 650 奥行(mm) 550 高さ(mm) 750 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg) 34.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×478×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×750 アズワン品番 64-0844-52 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 総耐荷重(kg) 100
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質 テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1830×1830×2130 収納時寸法(mm) Φ1000×100H 寸法(幅W×高さH)(mm) 約1250×1750(入口) 質量(kg) 6.7 穴径(Φmm) 280(ダクト) アズワン品番 3-7716-01
1個
23,800 税込26,180
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

サンワサプライ簡易防塵ラック
用途17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。 高さ(mm) 550 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm) 650 高さ(mm) 600 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント 4U 総耐荷重(kg) 50
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柔軟性のあるFRPポールと抗菌加工の影が見えにくい裏面アルミコーティング素材を使用した避難所用のプライベートテントになります。 天井幕に通気口のメッシュ、窓蓋を巻き留めれば中の様子を見る事ができ、窓蓋を閉めればプライベートな空間になります。 出入口はバリアフリーになっています。
用途避難所や、災害時の備えなどに。 付属品 ポール×2本、幕体×1枚、収納バッグ 材質 (ポール)FRP/(幕体)ポリエステル/(裏面)ポリエステルメッシュ
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm) 2000 付属品 電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質 フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V) AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)