- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンワイパー
- シェルパーのおすすめ人気ランキング
シェルパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「シェルパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カワサキ スーパーシェルパ」、「ベンコット」、「毛羽立たないクロス」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエステル
タイプ
レギュラー
サイズ(inch)
9×9
型番
PRT-1091
アズワン品番
2-2659-02
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ヒートカットにより、端面からの発塵を最小限に抑えています。
用途半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
色
ホワイト
仕様
クリーンパック仕様
質量(kg)
11
JISクラス
JIS5
吸水保水性に優れたダブルニット構造で、カット面は熱シール加工されており低発塵です。
サイズ(inch)
6×6
種別
シェルパー(R) PRT-1061
材質
ポリエステル
タイプ
レギュラー
アズワン品番
2-2659-03
1箱(150枚×10袋)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
カット面の端面全てに熱圧着シールを施しており、柔らかいニット構造です。
サイズ(inch)
9×9
種別
シェルパー(R) PRT-1094
材質
ポリエステル
タイプ
面シール
アズワン品番
2-2659-01
1箱(100枚×10袋)
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
クラス
100
シェルパーレギュラーニットにフィルタリングされたアルコール溶剤を含浸させたクリーンルーム対応のWETワイパー。
サイドジッパーの開閉による取り出しで使用時の溶剤揮発を防ぐパッケージ梱包です。
材質
ポリエステル
色
白
サイズ(inch)
9×9
主成分
変性アルコール
形態
2折り
1箱(30枚×20パック)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス
100
材質
ポリエステル100%
包装形態
スタック包装
切断方法
ヒートカット
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス
100
材質
ポリエステル100%
目付(g/m2)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス
1000~10000
仕様
未洗浄品です。
材質
ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)
粒子の大きさ0.3μm:25。粒子の大きさ0.5μm:20。粒子の大きさ1.0μm:14。粒子の大きさ2.0μm:6。粒子の大きさ:5.0μm:1
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
色
ホワイト
材質
ポリエステルレギュラー繊維
生地
ニット
クリーンルーム用ワイパーにアルコール系溶剤を含浸させた、クリーンな環境で使用できる新感覚のウェットワイパーです。
材質
セルロース70%、ポリエステル30%
寸法(mm)
240×300
色
白
主成分
変性アルコール
1箱(20枚×50袋)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。
ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
二重パック包装です。
材質
ポリエステル100%
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)
230×230×2
クラス
なし
材質
PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプ
ドライ
耐熱温度(℃)
湿熱60℃以下
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質
レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス
100
材質
ポリエステル超極細繊維
色
ホワイト
生地
ニット
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
クラス
100
材質
ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)
0.38
色
ホワイト
生地
ニット
RoHS指令(10物質対応)
対応