- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- シェード 重りのおすすめ人気ランキング
シェード 重りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「シェード 重り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェイトブロック」、「コンクリート おもり」、「サンシェード おもり」などの商品も取り扱っております。
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
フックは取り外しもできますので沓石としてもお使いいただけます。
材質
コンクリート
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)
6
規格
6L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。
材質
PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0734
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。
質量(g)
59
トラスコ品番
440-7628
材質(本体)
六ナイロン樹脂
材質(取付金具)
ステンレス
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様
ワタナベ オーニング用ウオーターウエイト
トラスコ品番
834-5594
材質
PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート
質量(g)
150
品名
ウォーターウエイト
2018年トラスコ掲載ページ
9 0810
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、持ち運びができ、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、PVC
色
本体:グレー、持ち手:ブラック
規格
6L
幅(cm)
25
高さ(cm)
20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
注水式のおもり。持ち運びができ、コンパクトに収納可能。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
色
グリーン
容量(L)
10
規格
10L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安定よく使えるつけもの石
つけもの石は容器にあわせた、使い勝手のよいサイズバリエーションです。
色
グレー
材質
本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止
材質
シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC
紫外線遮断率(%)
70
トラスコ品番
457-2912
質量(kg)
10
直径(Φmm)
250
切溝幅(mm)
37.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M2級(3級)
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック