- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- シェーバーソーのおすすめ人気ランキング
シェーバーソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「シェーバーソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェーパーソー」、「セーバーソー」、「電動工具 セーバーソー」などの商品も取り扱っております。
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
最大ストローク(mm)
29
切断能力(mm)軟鋼板
19
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
120
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.2
付属品
湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)
435×170
トラスコ品番
377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造
付属品
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース
質量(kg)
4.2(バッテリ含)
電圧(V)
40
関連資料
(4.85MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
ストローク(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材
厚さ120
質量(kg)
4.5(蓄電池装着時)
モーター
ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)
低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
120
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
ストローク(mm)
32
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相 100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
適合
(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ
485
付属品
ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)
4.4
トラスコ品番
422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)
約25(UC18YDL使用時)
ストローク量(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
軟鋼・塩ビ:Φ130
切断能力(mm)木材
120
モーター
ブラシレスモーター
作業量(目安)
1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット
無負荷ストローク数(min-1)
低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
管材切断に威力を発揮!!
用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど
材質
バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO
刃の厚さ(mm)
0.9
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)
0.9
切断能力(mm)非鉄金属
(厚さ)5~20
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
最大ストローク(mm)
29
切断能力(mm)軟鋼板
19
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
120
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
質量(kg)
3.3
付属品
湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)
435×165
トラスコ品番
354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)
6
切断能力(mm)パイプ
外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材
厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)
30
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1)
0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
最大ストローク(mm)
32
切断能力(mm)軟鋼板
19
切断能力(mm)パイプ
塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材
厚さ120
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.5
付属品
湾曲ブレード150mm×1、ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×103×167
トラスコ品番
447-7588
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)
32
質量(kg)
3.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1250
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1)
0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)
13
無負荷ストローク数(min-1)
0~3200
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構
握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量
幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード
2つのツールレス機構、新形ケース採用
さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
(2心)2.5
ストローク量(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
軟鋼:外径130、塩ビ:外径130
無負荷ストローク数(min-1)
最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ19
切断能力(mm)木材
厚さ120
付属品
ブレード(No.141(S))・ケース
質量(kg)
(コード除く)3.9
モーター
ブラシレスモーター
全負荷電流(A)
12
全長×全幅W×全高(mm)
490×190×101
使用電源(V)
単相交流 50/60Hz共用 電圧100
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。
切れ味と耐摩耗性を向上。
ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途鉄工用
鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。
板厚(mm)
0.9
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質
バイメタルハイス鋼
被削材
金属
刃厚(mm)
0.9