- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- シグマミニ αのおすすめ人気ランキング
シグマミニ αのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新46件の「シグマミニ α」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自記温度計」、「温湿度計 SDカード」、「アームレスラー」などの商品も取り扱っております。
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲
温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh
トラスコ品番
308-3543
種別
温湿度計
質量(kg)
1.6
測定精度
温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×190×97
アズワン品番
1-615-03
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品
単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)。記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別
温湿度計
質量(kg)
3.1
方式
クォーツ式
測定精度
温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×295×148
温度測定範囲(℃)
-15~40
湿度測定範囲(%)
0~100
温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。
記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。
記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。
デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。
データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など
測定範囲
温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%
付属品
7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本
寸法(mm)
336×140×285
質量(kg)
2.8
電源
単2乾電池×2本
測定方式
温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)
測定精度
温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%
最小目盛
記録紙:温度/1℃、湿度/1%
時計機能
クォーツ時計、ドラム正一回転
記録時間
1日(24時間)~99日(2376時間)
アズワン品番
1-5065-01
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
適合
TH-27R TH-25R
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。
折りたたみチャート紙に連続記録。
見やすい大型液晶表示。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様
長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能
質量(kg)
約2.8
タイプ
アナログモデル
電源
単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
測定方式
温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)
-20~80
記録方式
折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、。カートリッジペン(赤、青)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×245×105
機能
マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)
0~100RH
校正
(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
使用環境温度(℃)
0~50
表示内容
測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力
別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度
±1.0℃(0~50℃)
電池寿命
20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)。(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度
±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間
チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)
20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)
20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲
-15~40℃
質量(kg)
2.9
本体寸法(mm)
336(W)×295(H)×148(D)
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。
また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など
測定範囲
-15~+40℃/0~100%RH
寸法(mm)
336×148×295
測定方式
温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)
測定精度
温度±1℃ 湿度±3%RH
最小目盛
(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用
適合
シグマミニキューブ
トラスコ品番
308-3560
種別
備品
質量(g)
160
アズワン品番
1-615-13
1箱(55枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)
約140(SDカード、電池含まず)
電源
ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示
0.1℃/0.1%RH
測定項目
温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×110×30
温度測定範囲(℃)
0~50、黒球/0~80
機能
(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量
SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲
記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度
±1℃
保存形式
テキストファイル
電池寿命
約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度
±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数
-2~62℃(最小表示0.1℃)
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品
温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番
408-4195
質量(g)
105
電源
電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目
温度1ch、湿度1ch
測定精度
温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×57×28
温度測定範囲(℃)
-40~85
記録方式
(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)
0~100
インターフェース
LR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×28×57
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54(防滴構造)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防滴防塵
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔
1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌日出荷
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース
対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
データメモリ容量
30000×2ch
動作環境
温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
モード
記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容
本体+センサー(一体型)
寸法(mm)
指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)
249(電池含む)
電源
単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度
温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番
SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能
温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)
温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量
温度、湿度 各16000データ
記憶間隔
1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度
温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番
64-7913-45
インターフェイス
Windows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格
ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。
※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。
※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。
※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
一体型センサSK-L754-1が付属されております。
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。
記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。
直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。
不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。
それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。
1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属
※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。
また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
※併用時はACアダプターが優先されます。
停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。
リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品
一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
材質
センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂
測定範囲
温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh
質量(g)
本体/約227、センサ/約9
タイプ
温湿度一体型
電源
単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)
測定精度
温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)
分解能
温度0.1℃/湿度0.1%
温度測定範囲(℃)
-10~60
直径×長さL(Φmm×mm)
センサ部/11×60、コネクタ部/9×30
電池寿命(時間)
計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。
測定チャンネル数
温度1チャンネル、湿度1チャンネル
表示機能
温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
記憶容量
各チャンネル16000データ
記憶間隔
1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
外部メモリー
microSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません
使用環境条件
-10~60℃85%rh以下(結露なき事)
アズワン品番
1-7793-13
特性
防塵・防水
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×80×35(突起部除く)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自記温湿度計です
種別
NWR9903証明書付
温度測定範囲(℃)
-20~50
コード
NWR-9903S
アズワン品番
61-0017-95
湿度(%)
0~100
1本
¥109,800
税込¥120,780
61日以内出荷
円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。
カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。
温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。
カバー色
アイスホワイト
形状
壁掛形自記式
質量(g)
650
電源
単3乾電池×1本付き(1年間連続)
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)
-10~+40
温度センサー
バイメタル
湿度センサー
ナイロンフィルム
相対湿度
0~100%RH
記録紙
円形
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×200×60
湿度精度
±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
記録時間
KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
外径(mm)
165
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
デジタル対応、メモリー機能付。
SDカードにメモリー。
メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様
長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能
質量(kg)
約2.9
タイプ
デジアナモデル
電源
単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
精度
温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)
測定方式
温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)
-20~80
記録方式
折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、。カートリッジペン(赤、青)、。SDカード(128MB以上~2GB以下)、。保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×245×105
機能
マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)
0~100RH
校正
(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×105×245(突起部含まず)
使用環境温度(℃)
0~50
表示内容
測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力
別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度
±1.0℃(0~50℃)
電池寿命
20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)。(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度
±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間
チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)
20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)
20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲
-40~60℃/0~100%RH
種別
本体
寸法(mm)
54×105×14
質量(g)
約80
電源
単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)
ABS樹脂
入力点数
温度/1点、湿度/1点
使用環境温度(℃)
-20~55(本体)
データ数
温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)
温度測定精度
±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能
標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
湿度測定精度
±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)