- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- シスターンのおすすめ人気ランキング
シスターンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「シスターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーシスターン」、「給湯加圧ポンプ」、「増圧給水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様
専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ
質量(kg)
23
種類
20mm複式ボールタップ
電源コード(m)
2
圧力スイッチ仕様
(ON)110kPa、(OFF)170kPa
給水量(L/分)
20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)
貯水容量(L)
10
押上高さ(m)
8
モータ種類
100Wコンデンサーランモーター
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様
密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
タイプ
13mm複式ボールタップ
配管口径
水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)
ポリエチレン
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧
電源(V)
単相100V
液性
pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
材質
インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13
質量(kg)
4.7
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
15
定格出力(W)
150
運転方式
単独
騒音値(dB)
38
許容押込圧力(MPa)
0.01~0.49
液温(℃)
0~90(凍結なきこと)
封入圧力(MPa)
0.09
吸込条件
流れ込み専用
運転揚程(m)
L:15、M:21、H:27
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)
(アキュムレーター)1
制御方式
圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内形
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプ
カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。
付属品
吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット
トラスコ品番
338-1790
質量(kg)
5.5
タンク容量(L)
10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×292×296
最高圧力(MPa)
手動:4.0、ギアポンプ:0.2
材質(タンク)
樹脂
吐出水量
手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC
制御方式
光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内型
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ
縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。
太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式
(ポンプ)うず巻式
周囲温度(℃)
40
使用水温(℃)
85以下
給湯の圧力不足を軽減。
仕様
90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式
(ポンプ)うず巻式
液温範囲(℃)
85以下(清水)
周囲温度(℃)
40
モータプロテクター
自動復帰
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様
圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質
ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式
渦流ポンプ
スイッチ
(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式
(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示
(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度
85%以上(結露なきこと)
電動機
永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)
-5~40
取扱液
清水(0~40℃)
設置場所
屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)
-8(20℃)
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)
3
許容押込高さ(m)
7
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。
運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用
質量(kg)
7
形式
渦巻きポンプ
制御方式
圧力スイッチ+フロースイッチ方式
電源コード(m)
1.8
機能
空運転防止機能
許容押込圧(kPa)
(最低)10、(最高)200
保護方式
過電流検知式電動機焼損保護