シナジのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
170件の「シナジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールテープ 自動車」、「yazaki ビニールテープ」、「ワイヤーテープ」などの商品も取り扱っております。
ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウランキング1位
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899税込989
当日出荷

アセテート粘着テープ モノタロウランキング2位
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419税込461
当日出荷

ハーネステープ Denka(デンカ)ランキング3位
Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウランキング4位
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269税込296
当日出荷

ビニールテープ モノタロウランキング5位
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
1巻ほか
439税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
13,980税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質防滴梨地長さ(m)100
1巻
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
109税込120
当日出荷

エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,798税込4,178
当日出荷

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形電圧(V)1.5本数2本
1パック(2本)
119税込131
当日出荷

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
58,980税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)