- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- シニアカートのおすすめ人気ランキング
シニアカートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「シニアカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキングカート」、「老人用手押し車」、「老人用押し車」などの商品も取り扱っております。
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
100
ピッチ(mm)
40(5段階)
ハンドル高さ(mm)
680~840
収納時寸法(mm)
H590×W235×D305
使用時寸法(mm)
H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)
H370×W190×D290
シンプルで使いやすいベーシックな歩行車。
折りたたみ可能。カゴが取外し可能。
積載荷重(kg)
(カゴ)5
耐荷重(kg)
100
仕様
2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト
材質
(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)PVC、(座面表面)PVC
質量(kg)
6.4
タイヤサイズ
(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(カゴ)36.5×20×16
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)52.5×55×77~87、(収納時)52.5×47×89
高さ調節
6段階(ピッチ約2cm)
座面高(cm)
49.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
34×31
ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。
飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。
肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。
前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。
色
ローズ
耐荷重(kg)
100
積載荷重(kg)
10
質量(kg)
5.7
車輪
(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)51×65×83~90、(バッグ)30×30×21
主材質
(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×24×80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
36×28×46
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)
20
容量(L)
(バッグ)30
仕様
ブレーキ付
質量(g)
車体:4900、バッグ:500
組立寸法(mm)
W485×D495×H880~980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×270×780~880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪
140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×300×350
ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキ
ハンドブレーキ
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
100
車輪
前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ
ハンドル高さ(mm)
800~900(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×62.5×80~90
主材質
(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC
バッグ寸法(mm)
280×340×200
折りたたみ寸法(cm)
51×28×74
座面幅(cm)
36.5
座面奥行(cm)
32
座面高(cm)
43
車輪
(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×56×80.5~89.5
高さ調節
4段階
主材質
(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
250×200×360
折りたたみ寸法(cm)
47×31×88
座面幅(cm)
29
座面奥行(cm)
24
座面高(cm)
42.5
材質
フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ(表地):ポリエステル、バッグ(裏地):アルミ蒸着シート
寸法(mm)
(約)幅370×奥行310×高さ925、袋又はかごの寸法:(約)幅320×奥行210×高さ540mm(ボトルケース部除く)
収納時寸法(mm)
(約)幅560×奥行370×厚さ160
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
4
質量(kg)
2.95
キャスター
(前輪)固定
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)
122
後輪(mm)
122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
25×17.5×43.5
コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)
100
積載荷重(kg)
(バッグ)5
仕様
前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質
(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)
5.9
タイヤサイズ
(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バッグ)30.5×14.5×26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5
高さ調節
4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)
41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
34.5×27
電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト
使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg)
電源ボタンを押すだけの簡単操作
コンパクトに折畳み可能
手のひらサイズのコンパクトなバッテリー
荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに
付属品
バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)
性能
実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)
最大積載量(kg)
10(カゴ内5)
機能
アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
14.4
使用環境温度(℃)
0~40
充電器電圧(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)
約3
連続動作時間
4時間(標準歩行パターン)
最高速度(km/h)
約6
前輪キャスターは自在45°のみとなります。
色
ブラウン
ブレーキ
ハンドブレーキ
質量(kg)
2.6
容量(kg)
10
車輪
5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×41×75~85.5
主材質
(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
80×300×300(×2面)
折りたたみ寸法(cm)
21×41×75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)
2.5
タイヤサイズ
(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節
4段階(ピッチ約4cm)
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
機能美と美しさを兼ね備えた、おしゃれなキルティング生地採用の高品位キャリー。
防水加工生地を使用。後輪に制動オイルダンパー付。
背面にも防水バッグ付き。お洒落なステッチ仕上げ。保冷バッグ付き。
耐荷重(kg)
100
容量(L)
(フロントバッグ)6.9、(リアバッグ)2.8
ブレーキ
ハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)
3.9
ハンドル高さ(mm)
800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.6×55.7×80~100
タイヤ外径(mm)
138
バッグ寸法(mm)
【フロントバッグ】205×135×295、【リアバッグ】245×40×240
折りたたみ寸法(cm)
42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)
22.8
座面奥行(cm)
20.7
座面高(cm)
44
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
4輪フリーキャスターで自在移動。ブレーキ付きで安心。ハンドブレーキがついているのでより安心です。車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。
寸法(cm)
幅23×奥行32.6×高さ64.8~86(5段階/5.3)
車輪サイズ(cm)
前輪10×後輪10
質量(kg)
2.8
材質
フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)
約13
積載荷重(kg)
6
付属品
レインカバー
機能
1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
ケース入数
2
U字ハンドルで押しやすく、買物カゴも載せれるシルバーカー
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
PVC
ハンドル高さ(mm)
840~930(4段階調節)
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×61.5×84~93
座面高(cm)
48
車輪サイズ(inch)
前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ:26.5×25.5×32.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷