- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- シノ モンキーのおすすめ人気ランキング
シノ モンキーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「シノ モンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シノ」、「モンキーレンチ パイプレンチ」、「シノ付レンチ」などの商品も取り扱っております。
最大口開き(mm)
41
全長(mm)
405
トラスコ品番
837-0450
材質
工具鋼
質量(kg)
2
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。
ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。
最大口開き(mm)
44
全長(mm)
400
トラスコ品番
798-5185
質量(kg)
1
材質(本体)
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
最大口開き(mm)
38
全長(mm)
381
トラスコ品番
474-2001
質量(kg)
1
1丁
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
最大口開き(mm)
39
全長(mm)
218
仕様
全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。
トラスコ品番
411-1460
材質
特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
340
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)
218
最大口開き(mm)
38
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
トラスコ品番
207-5081
全長(mm)
154
材質/仕上
特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
132
口開き(mm)
10~13
アズワン品番
64-8322-75
スパナ厚さ(mm)
10
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質
クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)
18
全長(mm)
250
質量(g)
680
口幅(mm)
33
呼び長さ(mm)
250
アズワン品番
64-7907-85
1丁
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
最大口開き(mm)
46
全長(mm)
254
トラスコ品番
497-9672
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
6.21
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様
シノ付60度型
形状
オフセット
シノの有無
あり
究極の進化形モンキレンチ
ガタつきが少ない
ワイドな口開き
作業性を高める設計
軽量
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)
218
最大口開き(mm)
38
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
材質/仕上
特殊合金鋼
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
強い締付を必要とするボルト締結に適しています
シノの有無
あり
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷