- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- シノアのおすすめ人気ランキング
シノアのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新332件の「シノア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シノワ」、「細かい目のざる」、「スープこし」などの商品も取り扱っております。
注ぎ易い円錐形のこし器です。
用途スープ、だし汁づくりに。材質18-8ステンレス
材質ステンレス穴径(Φmm)1.5
UK(三宝)UK18-8片手コランダー (モナカハンドル)
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)170
カンダ[厨房用品]カンクマ三角ストレーナー
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)110メッシュ内アミ40メッシュ・外アミ16メッシュ
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)110網目内網40メッシュ、外網16メッシュ
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼メッシュ16
材質ステンレス鋼メッシュ16
板厚(mm)0.6
新越ワークス(Three Snow)TS エッグストレーナー
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)150
18-8金網使用。ラーメン等のスープの仕上用に最適。 又、丼ぶりの上でこすのに使い易いスタイルです。
材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)275×87メッシュ50TKG品番9-0443-0901TKG品番(2017)6-0406-0901
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
材質18-8ステンレス金網Φ0.29×24メッシュ(外側)、Φ0.16×40メッシュ(内側)
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)130網目30メッシュ
材質(枠)18-0、(網)18-8板厚(mm)0.4
柄長さ(mm)245メッシュ60
材質本体・ハンドル:18-8ステンレスメッシュ14メッシュ










![カンクマ三角ストレーナー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29118758-181015-02.jpg)