シミ止め シーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「シミ止め シーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリント合板シーラー」、「プライマー 壁紙」、「塗装下地 シーラー」などの商品も取り扱っております。
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。 ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。 砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。 モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。 仕様 うすめずに塗ってください 主な用途 木、スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間) 約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。 主な用途 木、スレート、モルタル 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/3~4 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 付着性
1個(1L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 成分 合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)。防かび剤、水 乳白色 タイプ 水性 主な用途 スレート、モルタル、コンクリート、瓦 乾燥時間(時間) 約1(冬期/約2)(20℃)。塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 種別 つや消し タイプ 水性 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ。ウールローラー。エアレススプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 2~8 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.16 塗回数 2回
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。
用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。 成分 合成樹脂(アクリル) 種別 シーラー(下塗り剤) 青(半透明) 主な用途 コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約4(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ エマルション
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。 ライトレモン 主な用途 屋内外のコンクリート、モルタル、スレート 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所 屋内外兼用 塗り面積(m2) 約93~150 塗布方法 はけ、ウールローラー 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(23℃) 関連資料 施工上の注意 塗付量(kg/m2・回) 0.10~0.16 塗回数 1回
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途 瓦、コンクリート、モルタル 特性 耐久 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。 使用方法 (1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途 コンクリート 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 塗装間隔 最低24時間(完全に乾燥させる)
1本(1kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 仕様 うすめずに塗ってください 透明 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用 透明 主な用途 外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート) 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久
1缶(2L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2) 約160 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ。ウールローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.12 塗回数 2回
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)エコフラット70
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2) 約160 主な用途 コンクリート 塗布方法 はけ。ウールローラー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.12 塗回数 2回
1缶(20kg)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9364難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装 仕様 速乾 ホワイト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 16000mL 関連資料 カタログ(39.39MB) 取扱説明書 (0.22MB)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所 屋内用 透明 主な用途 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。 透明 タイプ カチオン型エマルション系 分類 非危険物 主な用途 屋根、モルタル、瓦、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0(通常不要) 特性 付着性 塗り重ね可能時間(時間) 3以上(20℃)
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法 塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分 水性アクリルエマルション樹脂 主な用途 屋内カベ 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

木材の灰汁止め効果があります。 超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 淡黄色 主な用途 コンクリート、壁紙 主成分 アクリル系特殊変性樹脂 不揮発分 27±2% 外観 淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別 非危険物
1個(4L)
6,498 税込7,148
当日出荷

材との密着性に優れた速乾タイプの下塗り専用塗料です。また、シーラーとしては肉持ち感の高い仕上がりになります。 さらに、アク止め効果も備えている高品質の下塗塗料です。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途木材との密着性をアップさせる場合に、下塗りとしてお使いください。 特性 速乾 タイプ 水系塗料 主な用途 木材 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 目安80~100g/m2 乾燥時間 2時間/20℃以上
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。
用途新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。 仕様 水性、ツヤなし ホワイト タイプ 低VOCエマルション系 分類 非危険物 主な用途 モルタル、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋内 希釈率(%) 0~10 特性 付着性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)