- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- シム セットのおすすめ人気ランキング
シム セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新551件の「シム セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字型シム」、「調整ライナー」、「シム ライナー」などの商品も取り扱っております。
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容
厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)
120
幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
カーボンスチール(カーボンスチールの種類は、AISI(アメリカ規格)1008/1010です。)
エスコ品番
EA440E-100
セット内容
0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.65、0.80mm(各1枚)
寸法(mm)
150×300
1セット
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
材質
SUS304
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質
鉄(SPCC相当)
セット内容
各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容
厚さ(mm)×枚数。0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
トラスコ品番
109-0704
材質
0.2-0.3:錫メッキプレート。0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板
質量(g)
250
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×120
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。
厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に
長さ(mm)
120
幅(mm)
20
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質
炭素工具鋼(SK6)
硬度
HV360~600
厚さ許容差(mm)
0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20枚)
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
トラスコ品番
437-9594
セット内容
ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚
材質/仕上
スチール(S45C)
質量(kg)
11.6
硬度
HRC45前後
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)
1
テープ幅(mm)
12.7
材質
SK焼入鋼
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)
20
長さ(mm)
120
材質
真鍮
厚さ(mm)
0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚
寸法(mm)
150×300
アズワン品番
64-2208-79
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷