- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- シモクのおすすめ人気ランキング
シモクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「シモク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュモク」、「水道メーターシモク」、「HIシモク」などの商品も取り扱っております。
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
形状
ユニオンソケット
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状
ソケット
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状
ソケット
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7763
材質
青銅
高さ(mm)
36
質量(g)
140
呼び径
20
ねじサイズ
G1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6342
材質
硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
120
寸法D(mm)
48
呼び径(A)
40A
最高使用温度(℃)
40
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7748
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
400
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
用途塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)
25
トラスコ品番
812-7777
材質
青銅
質量(g)
216
呼び径
25
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷