- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- シャコ万 部品のおすすめ人気ランキング
シャコ万 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「シャコ万 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコ万」、「クランプ」、「自在ボルト」などの商品も取り扱っております。
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途スーパーセッターシリーズ部品。
材質(本体)
特殊鋼
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1767
用途トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
材質
構造用圧延鋼
傾斜角度(°)
7
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質
S45C
仕上
黒染
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
仕様
パーカー仕上げ、鍛造品
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました!
リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300)
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
434-8966
適合機種
TPL300F、TPMB51F、TPMD51
全長(mm)
100
質量(g)
150
ねじ寸法(mm)
M12×P1.75
1セット
¥909
税込¥1,000
当日出荷
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
材質
SUM22L
熱処理
浸炭焼入HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応