シャッター 付き コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
343件の「シャッター 付き コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター付 コンセント」、「扉付コンセント パナソニック」、「延長コード 電子レンジ」などの商品も取り扱っております。
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合 (電気用品安全法)PSE 材質 (本体)PC樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 コンセント形状 2P
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付き)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品 取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 適合規格 電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) 定格出力電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約295×44×30(ケーブル含まず) 機能 マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間 なし 定格出力電力(W) AC1500 定格出力電圧(V) AC125 適合地域 使用可能地域:日本国内 プラグ形状 2P・スイング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込扉付コンセント
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
ベージュ エスコ品番 EA815HZ-30 材質 (本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤 取付け方法 粘着テープ
1個
490 税込539
当日出荷

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品 取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト コンセント形状 3P(接地2P) 定格出力電流(A) AC:15 電源コード(m) 2.5 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ シャッター ほこりシャッター付き 定格出力電力(W) AC1500 アース端子 定格出力電圧(V) AC125 プラグ形状 スイング(アースコード付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源 タップです。 プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、 安心安全にご利用いただけます。 また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する こともできます。
仕様 スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品 取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) コンセント個数 4 コンセント形状 3ピン 定格出力電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約215×44×30(ケーブル含まず) 機能 マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間 なし 定格出力電力(W) AC1500 アース端子 あり 定格出力電圧(V) AC125 適合地域 使用可能地域:日本国内 マグネット あり プラグ形状 2ピンスイング(アースコード付) RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード あり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合 PSE適合 材質 (本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ シャッター ほこりシャッター付き 定格容量(W) 1500 マグネット × プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P プラグ形状 スイング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 絶縁枠付 セラミックホワイト 適合プレート コンセントプレート・3コ用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に 材質 本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm) 45 高さ(mm) 100 材質(本体) ナイロン
1個
499 税込549
当日出荷

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 機能 雷ガード/二重被ふく 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W) 1500 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)