シャッター付 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
316件の「シャッター付 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター 付き コンセント」、「扉 付き コンセント」、「扉付コンセント パナソニック」などの商品も取り扱っております。
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 絶縁枠付 セラミックホワイト 適合プレート コンセントプレート・3コ用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込扉付コンセント
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品 取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト コンセント形状 3P(接地2P) 定格出力電流(A) AC:15 電源コード(m) 2.5 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ シャッター ほこりシャッター付き 定格出力電力(W) AC1500 アース端子 定格出力電圧(V) AC125 プラグ形状 スイング(アースコード付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

東芝ライテック扉付ダブルコンセント
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 色(扉) 茶色
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 埋込扉付コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 セラミックホワイト タイプ シングル コンセント個数 1
1個
329 税込362
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
ホワイト 定格 15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数 3 コンセント形状 2P 機能 ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキング プラグ形状 L型
1個
339 税込373
当日出荷

差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に 材質 本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm) 45 高さ(mm) 100 材質(本体) ナイロン
1個
499 税込549
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
329 税込362
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 ダブルコンセント(金属枠付) セラミックホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合プレート コンセントプレート・3コ用
1個
859 税込945
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V) 入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A) 2.1 寸法(mm) 163×23×37 質量(g) 190 コード長さ(m) 約1.7 USBポート USB-A メス コネクター1個 種類 埋込コンセント コンセント個数 2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状 スイング 機能 耐熱性、二重被ふく 定格容量(W) 1500 絶縁種別 トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッター ほこりシャッター付き スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P ホワイト 材質 本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格電力(W) 1500以下 耐トラッキング あり
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)