シャッター付換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
135件の「シャッター付換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 シャッター」、「電気式高気密シャッター」、「換気扇用電気式シャッター」などの商品も取り扱っております。
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 換気風量(m3/h) 103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 98/98
1台
6,998 税込7,698
欠品中

材質 (外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式 風圧式 表面処理 (外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調 (外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径 Φ100mm 寸法(mm) 埋込:177角 質量(kg) 1.5 材質(本体) 樹脂製 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式 ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz) 8.6/10.3 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz) 23/23 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2) 152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力 動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
7,298 税込8,028
欠品中

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。 連動用コード・コネクター付
仕様 気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下 消費電力 動作時5W以下、開放時3W以下
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm) 350×350(高須産業パッケージ) 仕様 引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/31.5 シャッター 連動式 騒音値(dB)(50/60Hz) 41/40 風量(m3/h)(50/60Hz) 1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷


羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)