シャットアウトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,180件の「シャットアウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目張りテープ」、「除草塩」、「害虫 散布剤」などの商品も取り扱っております。
歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。 散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。 ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分 エトフェンプロックス、カルバリル 対象害虫 ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ RoHS指令(10物質対応) 対応 処理方法 (帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質 本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ススキ、ササ、スギナ、セイタカアワダチソウなどしつこい大型雑草も退治。成分は土に落ちるとすぐ不活性化されます。 2~14日で効果が発現します。
用途ススキ・ササ・スギナの根まで枯らす。 剤形 液剤(原液) 適合場所 空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 適合雑草 アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、竹、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ 成分 グリホサートイソプロピルアミン塩 容量(mL) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×66×152 散布面積(m2) 300~600 適合作物 樹木等 林木 農林水産省登録第(号) 20161 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスクリーンショットB
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。 カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。 飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫 ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ 使用方法 駆除の場合:生息場所に散布する。侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する RoHS指令(10物質対応) 対応 散布量 駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
8,990 税込9,889
当日出荷

園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。 材質 PP・PET 穴径(Φmm) 4・7・12 タンク容量(L) 2
1個
1,009 税込1,110
当日出荷

5つの特長で効きめが違う (1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない (2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。 (3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。 (4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器 (5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ 玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。 容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫 ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります) 種別 置き型 シリーズ ムカデコロリ 使用の目安 2mあたり1個。※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。 有効成分 ジノテフラン、カルバリル 使用場所 家のまわり・玄関先 使用期間 約1ヶ月 利用場所 屋内屋外両用
1箱(8個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別 粉剤 シリーズ 虫コロリアース 使用の目安 【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g。【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫 ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間 約1ヶ月 利用場所 屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広いスペクトラムを持ち、各種果樹作物病害の同時防除が可能です。 従来のDMI剤では難防除とされた各種病害にも有効です。またDMI剤としては初めて灰色かび病にも卓効を示します。 予防・治療の両効果があり、広い散布適期幅を有します。また、耐性雨にも優れており、安定した効果を示すDMI剤です。 作物のみならず、訪花昆虫、天敵類、および蚕など有用動物、発酵酵母、更には環境に対する安全性も高い昆虫、天敵に対しての高いDMI剤です。
適合病害虫 黒星病、赤星病、モニリア病、うどんこ病、斑点落葉病、黒点病、すす点病、すす斑病、灰星病、幼果菌核病、褐色せん孔病、黒斑病、灰色かび病、ホモプシス腐敗病、芽枯病、黒とう病、そうか病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病) 使用方法 散布 有効成分 オキスポコナゾールフマル酸塩 20% 農林水産省登録第(号) 20358 毒劇区分 普通物
1個(100g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BASF(ビーエーエスエフ)カンタスドライフロアブル
灰色かび病・菌核病防除の進化した殺菌剤。 胞子発芽をシャットアウト。長くしっかりガード。耐性菌にも打ち勝つ。
有効成分 ボスカリド50.0% 農林水産省登録第(号) 21468 毒劇区分 普通物
1袋(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土にやさしい天然有機物で地球環境に配慮。 不快害虫を「殺す」のではなく「寄せ付けない」。 水をかけても忌避効果は約1ヶ月持続。
1袋(500g)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

天日塩とハーブのWパワーで、しつこい雑草をシャットアウト! 天日塩は環境負荷が非常に低く、雑草の根を枯らすので、長期に渡って効果が持続します。 次々に発芽してくる雑草の種子。ハーブ精油がしつこい発芽を効果的に防止します。 お庭に安心、化学合成成分ゼロの除草剤。雑草の根まで根絶、雑草の発芽を防止。
用途非農耕地専用。お庭の雑草に。お子様の遊び場の雑草に。その他、スポーツ競技場や駐車場、井戸周り、お墓周りの雑草対策に。 仕様 効果発現まで7~14日、効果持続期間3~4か月、適用部位:地下部(根) 使用方法 1.1本で約3m2を目安に、庭など非農耕地で雑草が生える土壌に均等に散布してください。2.散布後、じょうろなどで軽く水をかけてください。3.流出して効果が低くなる場合がありますので、強い雨の日の散布は控えてください。4.雑草の種類・草丈によって効き目に差があります。適宜、散布量と回数を加減して下さい。大きく繁茂した雑草には効果が低くなります。一旦刈り取った後に散布してください。 効き目が強い雑草・・・一年草を主としたヨモギ、タンポポ、カナムグラ、ツメクサ、ハギなど。 効き目が弱い雑草・・・多年草を主としたチガヤ、ススキ、メヒシバ、セイタカアワダチソウなど。※中身が出にくい場合はフタの部分を取り外して散布してください。 タイプ 緩効 散布面積(m2) 3.0 原材料 食塩(天日塩)、ゼオライト(砂)、ハーブ精油 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1本(800mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

まつうら工業極細防虫ネット
細かい網目が害虫をシャットアウト、0.6mm目合。光線透過率約86%
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。 テープ幅(mm) 38 テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.2 トラスコ品番 391-4771 クリア 質量(g) 100 基材 塩化ビニール 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 2.6
1巻
299 税込329
当日出荷

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 2 質量(g) 170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 275×85×160 アズワン品番 64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ 適合害虫 ムカデ アズワン品番 65-0423-08 利用場所 屋内屋外両用
1個(2個)
659 税込725
当日出荷

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL) 350 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m) 0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g) 90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

ファームガーデンペットネット
設置がし易い付属品付
用途作物を荒らすさまざまな動物の侵入をシャットアウト 付属品 ワイドパンチ10個、張りロープ11m入り(直径3mm) 寸法(m) 1×10
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷