- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- シャトルライナーのおすすめ人気ランキング
シャトルライナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新83件の「シャトルライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガー誘導具」、「通 線 器」、「スーパーイエロー」などの商品も取り扱っております。
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。
誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)
1100
材質
FRP + ABS樹脂
質量(g)
210
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
架空線用の先端誘導具
らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm
先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
用途らせんハンガーへのケーブル通線
長さ(m)
1.1
適合機種
【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS
本体寸法(mm)
70×70×1100
本体質量(g)
220
ねじサイズ
M12メス
材質
GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ
関連資料
(0.33MB)
取扱説明書
(0.28MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)
6.5
リール外径(mm)
Φ650
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)
430×72×72
質量(g)
60
ねじサイズ
M6
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK)
ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト
電配管16~75(内径16~73mm)に対応
リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー
リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー
付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容
ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1
質量(kg)
(ブロワー本体)1.7
1セット
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。
Φ60~75に対応。
長さ(mm)
1030
その他
Φ60~75対応
質量(g)
340
ねじ径
M10
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適
線+フレーム
低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別
線+フレーム
材質
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度(N/mm2)
400[50]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
18600[1900]
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品
取付ピン(ソケット)
種類
ガイド工具接続コネクタ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品
取付ピン(ソケット)
種類
ソケット
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)
-10~+40
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)