シャワーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
4,909件の「シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワシャー」、「シャワーヘッド」、「簡易シャワー」などの商品も取り扱っております。
わにわにのおふろ 福音館書店ランキング1位
ワニのわにわにはお風呂が大好き。じょろろーんとお湯につかり、おもちゃで遊び、ぷーぷーらららとあぶくをとばし、シャワーをマイクに歌も歌う。お風呂が大好きになる楽しい絵本。
初版年月2004/10/01分類児童判型A5変ページ数24ジャンル日本文学。評論。随筆。その他著者名小風さち ぶん 山口マオ え
1冊
900税込990
8日以内出荷

シャワーキャップ 貝印ランキング2位
バス・シャワータイムや洗顔にも活躍するシャワーキャップです。湯気やしずくから髪をしっかりガードします。
1セット(2個)
699税込769
翌日出荷

ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商ランキング3位
専用スタンドですっきり収納、軽量で持ち運びも楽です。巻き取り不要のホースでラクラク収納。万能ウオーターノズルで回転リングを回すだけで7種類の噴射で洗車もラクラク。アタッチメントで簡単装着。
用途庭木の散水時や洗車時にホース内径(Φmm)7材質本体:ABS樹脂/スタンド:スチールホース外径(Φmm)11グリーン使用範囲(m)12(ホース有効)寸法(mm)スタンド:180×180×490質量(g)スタンド:690、ホース:800(ノズル・ジョイント含む)種類【ノズル水流種類】シャワー/ミスト/アングル(鋭角・下方に広がる)/ジェット(高水圧)/フル(通常水流)/フラットスプレー(平面状に広がる)/バーティカルスプレー(縦方向に広がる)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ハナノアシャワー 小林製薬ランキング4位
鼻の奥までしっかり洗える!たっぷりの洗浄液を反対の鼻から出すことで、鼻の奥に付着した花粉や雑菌をしっかり洗い流すことができます 鼻にしみない、痛くない!体液に近い成分でできているので、鼻がツーンと痛くなりません ミントの香りでスッキリ!鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかになります 一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、90その他で登録しています)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B2X00009001012医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(500mL)
1,098税込1,208
翌日出荷

亀田 ハッピーターン 67gx20 亀田製菓ランキング5位
ハッピ-シャワ-製法でコク旨アップです。
保存環境常温入数1セット(20個入)
1セット(67g×20個)
2,398税込2,590
3日以内出荷

1台
51,980税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナノ成分が悪臭と反応してスピ―デイーに消臭・除菌。消臭アロマの優しい香りが広がり心地よい空間を演出。車内や室内の空間、布製品など幅広く使えるミスとタイプ。上質感溢れるプラチナシャワーの香り。
用途車の芳香消臭剤。幅(mm)93高さ(mm)178奥行(mm)48.5香りプラチナシャワー
1個
899税込989
5日以内出荷

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積50mm厚約250×350mm適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)5ウェイシャワーヘッド
「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。 シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1台
5,898税込6,488
当日出荷

1セット
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098税込2,308
当日出荷

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
1個
2,598税込2,858
当日出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


八ツ矢工業シャワクリン
細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。
幅(cm)ブラシ:20危険物の類別非危険物
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ABS樹脂。ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能です。
用途クロームの多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
1個
5,198税込5,718
6日以内出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ。六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地仕上ヘアライン仕上
1個
33,980税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398税込2,638
当日出荷