- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワー スライドバー 取り付けのおすすめ人気ランキング
シャワー スライドバー 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「シャワー スライドバー 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー ポール」、「inax シャワー スライドバー」、「シャワーレール」などの商品も取り扱っております。
色
ライトグレー
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。
浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
仕様
高さ・角度が自由自在
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
仕様
シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。
材質
バー:ステンレス
長さ(mm)
780
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式)
角度調節ができるシャワー掛け具。
好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。
上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。
光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)
25
色
メッキ
取付方式
スライドバー取付
角度調節
○
仕様
シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。ベロアメッキ仕様。
材質
バー:ステンレス
長さ(mm)
780
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
色
メッキ
取付方式
スライドバー取付
仕上
フック・ブラケット:めっき仕様
角度調節
×
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様
対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質
本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色
ハンガー:グレー
取付方式
スライドバー取付
寸法(Φmm)
30用
表面処理
クロムメッキ(本体)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
角度調節
×
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
真空吸板で簡単に取付けできます。
用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。
材質
ABS
色
クリーム
取付方式
吸盤式
角度調節
×
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
ステンレス
径(Φmm)
32
仕上
(握り部)ショットブラスト、(カバー・エルボ)鏡面
シャワーフックに取付けて使用。角度調整機能付き
材質
ABS
色
ホワイト
取付方式
後付式
角度調節
○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。
10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。
ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。
パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。
用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。
仕様
シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。
適合
ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合
BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)
色
メッキ
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様
対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)
材質
本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色
本体:ホワイト、ハンガー:グレー
取付方式
スライドバー取付
寸法(Φmm)
30用
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
角度調節
×
シャワーハンガーの取付位置を調節できるスライドバーと、立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
シャワーヘッドをかける位置は、施工前に左右組み替えられます。
仕様
抗菌
長さ(mm)
1200
色
ホワイト
握り径(Φmm)
32
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷