シャワー ヘッド 接続 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
128件の「シャワー ヘッド 接続 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーホース 金具」、「シャワー ジョイント」、「回転ホース金具」などの商品も取り扱っております。
1個
669 税込736
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
879 税込967
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷




ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容 KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質 ABS樹脂 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

SAN-EI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続する時に使用
材質 黄銅 ねじサイズ メネジ(シャワーヘッド側)サイズ:W23山14、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
特価
499 税込549
当日出荷


シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
619 税込681
当日出荷

1セット
719 税込791
当日出荷

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター5個 適合 取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質 PVC樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
4,398 税込4,838
当日出荷

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様 節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 793-0321 材質 原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm) 65×195 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷