- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワー ホース 交換 inaxのおすすめ人気ランキング
シャワー ホース 交換 inaxのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「シャワー ホース 交換 inax」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面 台 ホース」、「LIXIL シャワーホース」、「inax シャワーホース」などの商品も取り扱っております。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)
1.5
適合
ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)G
色
ホワイト
材質(本体)
塩ビ
接続ねじ
シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
ホース長さ(m)
1.5
取付ネジ径
シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色
クリーム
ホース長さ(m)
1.6
関連資料
(0.09MB)
吐水口径(Φmm)
(外周)38
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色
メッキ
材質(本体)
ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色
ホワイト
取付ねじ
混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
黄銅。塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター5個
適合
取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
PVC樹脂
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質
ABS
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色
シルバー
取付ねじ
混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径
混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
色
メタル
取付ネジ径
シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
色
白
材質(本体)
ゴム
ホース長さ(mm)
1250
色
白
適合品番
KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
長さ(mm)
1200
色
茶
適合品番
TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)
1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷