シャワー 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
469件の「シャワー 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽用シャワーホース」、「シャワーヘッド」、「シャワーヘッド。ホース付」などの商品も取り扱っております。
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質 ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ 混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体) ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径 混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様 節水パッキン付き、アダプター付き 材質 ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m) 1.6 関連資料 (0.09MB) 吐水口径(Φmm) (外周)38 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ネジ径 (本体側)G1/2 アズワン品番 64-5151-09 止水スイッチ なし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。 材質 ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホワイト 取付ねじ 混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質 ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ 混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体) ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径 混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所 浴室 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) グリーン購入法 適合
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 残留塩素低減剤/ビタミンC、残留塩素低減能力/約6000L、カートリッジ交換目安/約3カ月(60L/日)、節水能力 15%(メーカー比) 寸法(mm) 36×34×160 推奨流量(L/min) 8.5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 質量(g) 188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×51×249 シャワー種類 キリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ホース長さ(mm) 1600 ねじ 本体側ねじW24山20 適合品番 TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他 ホース長さ(m) 1.6 取付ネジ径 W24山20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W) 300 給水方式 水道直結式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品 アダプター3個 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー ホース長さ(m) 1.6 アズワン品番 64-5152-59 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷


性能 残留塩素50%除去 3,000L 寸法(mm) Φ44×H35.4 流量(L/min) 8 @0.1MPa 材質(ろ材) 亜硫酸カルシウム
1箱(3個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷