シャワー 切り替え 水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
439件の「シャワー 切り替え 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー 切替 レバー 交換」、「シャワー切替レバー」、「kvk シャワー切替レバー」などの商品も取り扱っております。

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質 ABS樹脂、黄銅 仕様 シャワー/泡沫切替 タイプ 首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番 818-7385 質量(g) 71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×60×130 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応水栓 万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替 対応
1個
599 税込659
当日出荷


1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプ シャワータイプ 適合品番 KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様 先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓 先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 仕様 泡沫切替、首振、ネジ込み式 材質 ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ストレートとシャワーの切替え
材質 黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm) 62 シルバー 取付ねじ W22山20 胴径(Φmm) 34 最高使用温度(℃) 60 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中

パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台 付属品 パッキン 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 泡沫金具付のパイプ 水流切替 対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様 先端が回転 材質 ABS、POM 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃) 50 対応水栓 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品 M24×1めねじ用アダプター付 材質 黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃) 60 使用場所 シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓 パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷