- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワー 取付金具のおすすめ人気ランキング
シャワー 取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新157件の「シャワー 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーフック可動式」、「シャワー ヘッド ホルダー」、「シャワー支持金具」などの商品も取り扱っております。
色
ライトグレー
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
仕様
ビス止め式。ビス付き
材質
亜鉛ダイカスト
色
メッキ
取付方式
ビス止め
角度調節
×
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合
(ホース径)11×16.5mmホース用
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様
パッケージ品
付属品
ビス
材質
ABS
取付方式
ビス止め
入数
6/箱、180/梱
角度調節
×
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様
角度調節式
長さ(mm)
70.5
幅(mm)
42
色
メッキ
高さ(mm)
50
取付方式
ビス止め
角度調節
○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき
色
外:メッキ/内:黒
取付方式
ビス止め
取付ピッチ(mm)
12~25
角度調節
×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。
浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
真空吸板で簡単に取付けできます。
用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。
材質
ABS
色
クリーム
取付方式
吸盤式
角度調節
×
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様
対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質
本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色
ハンガー:グレー
取付方式
スライドバー取付
寸法(Φmm)
30用
表面処理
クロムメッキ(本体)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
角度調節
×
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様
ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
付属品
ビス
材質
ABS樹脂
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×60(パックサイズ)
角度調節
×
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否
可
材質
本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
付属ビス有無
取付ビス無
色
ハンガー:グレー
表面処理
クロムメッキ(本体)
寸法(Φmm)
30用
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
仕様
シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。ベロアメッキ仕様。
材質
バー:ステンレス
長さ(mm)
780
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否
可
材質
本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
付属ビス有無
取付ビス無
色
本体:ホワイト、ハンガー:グレー
寸法(Φmm)
30用
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質
ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。
材質
バー:ステンレス
長さ(mm)
780
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
付属品
パッキン、木ねじ、化粧キャップ
取付方式
ビス止め
角度調節
×
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2