- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワー 蛇口 部品のおすすめ人気ランキング
シャワー 蛇口 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新406件の「シャワー 蛇口 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー 切り替え 水栓」、「洗面台 シャワー ヘッドTOTO」、「洗面台 シャワーホース TOTO」などの商品も取り扱っております。
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。
適合品番
TKJ31UBF型
適合本体
TKJ32型、TKG32型、TK51型
ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズ
メネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
色
ペールホワイト
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
ABS樹脂
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色
シルバー
タイプ
シャワータイプ
適合品番
KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
蛇口取付形状
万能水栓用
材質
POM
流路内径(Φmm)
9
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合
TOTO専用(主に止水栓用)
セット内容
袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン
適合パイプ径(Φmm)
12.7
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
Yパッキン、止め輪、散水板
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
黄銅
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質
黄銅
アズワン品番
64-5151-66
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様
先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓
先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質
ABS
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品
アダプター2個
適合機種
・そのまま取付できるメーカー。TOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど。・付属のアダプターで取付できるメーカー。KVK、MYM。・別売りのアダプターで取付できるメーカー。1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品。2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
1/2
アズワン品番
64-5151-79
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容
KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質
ABS樹脂
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷