シャワーアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
268件の「シャワーアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 に シャワー ホース」、「シャワーホースナット」、「INAX シャワーアダプター」などの商品も取り扱っております。
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容 KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質 ABS樹脂 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

用途358-205、358-206、358-209、358-210シャワースライドグリップバーのフックにシャワーヘッドが、あたらないようにスペースを確保するためのものです。
1個
719 税込791
4日以内出荷


1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
879 税込967
当日出荷



SAN-EI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続する時に使用
材質 黄銅 ねじサイズ メネジ(シャワーヘッド側)サイズ:W23山14、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
特価
499 税込549
当日出荷


シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様 ニップル2個セット 材質 ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR 取付ネジ径 G1/2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズ メネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
639 税込703
当日出荷

カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます) ジョイントとネジ口金2個のセット
材質 PP、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-6508-47
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズ メネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
1個
529 税込582
翌日出荷

シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
619 税込681
当日出荷

カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質 黄銅 取付ねじ G1/2×G1/2 アズワン品番 64-6508-68
1個
649 税込714
4日以内出荷