シャワーニップルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「シャワーニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニップル」、「蛇口 に シャワー ホース」、「ホース ワンタッチジョイント」などの商品も取り扱っております。
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。 トラスコ品番 223-8002 材質 ABS、POM、EPDM、NBR 高さ(mm) 43 質量(g) 41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×36×120 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
549 税込604
当日出荷

ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様 ニップル2個セット 材質 ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR 取付ネジ径 G1/2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEIのワンタッチジョイントセット(PL6-21S-MW2)用のニップル。人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。
1個
429 税込472
3日以内出荷

トラスコ品番 758-2722 高さ(mm) 58 質量(g) 60 主要材質 樹脂 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
899 税込989
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

用途に合わせてシャワーヘッドを簡単に交換できます。ジョイント、ニップル2個のセット。ロック機能付き。
材質 PP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:125×125×45
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷



台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品 各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 381-3916 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 33 質量(g) 25 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます) ジョイントとネジ口金2個のセット
材質 PP、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-6508-47
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
仕様 ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×145×35(パックサイズ)
1個
879 税込967
当日出荷

チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス ホワイト 質量(g) 135 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(100枚)
739 税込813
当日出荷

COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。 アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。 各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。 安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm) 89 材質 A-PET 入数 50
1パック(50個)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)