シャワーブースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
168件の「シャワーブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーユニット」、「シャワールーム」、「パスボックス」などの商品も取り扱っております。
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg) 25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番 458-6786 材質 スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg) 200 高さ(mm) 2058 奥行(mm) 1000 間口(mm) 1060 電源(V) AC100 消費電力(W) 500 風量(m3/min) 7 吹出風速 18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システム簡易型エアシャワー
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。 フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。 AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様 設備電力:720VA以上 付属品 M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式 質量(kg) 約150 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/1Φ 消費電力(W) 600±20%(エアジェット運転時) 制御方式 PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体ユニット:(最大)1000×200×2090 風量(m3/min) 循環:9.5±20%(初期にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×1000×2130~2150 風速(m/s) エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて) ノズル フラッタージェットノズル(埋込形、回転可能) 保護装置 電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル 周囲環境 5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 960×1000×2090~2110 ノズル数 8個
1台
909,800 税込1,000,780
45日以内出荷

コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg) 40 材質(本体) メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用) 電源(V) AC100 50/60Hz 構造 送風機/薄型シャワーファン×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×200×1500 処理風量(m3/min) 約5.4 ノズル エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4 最大消費電力(W) 275 清浄度 吹出:クラス100 集塵要素 メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1 吹出風速(m/s) 26
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライバシー確保に! どこでも簡単に設置可能! そこが個室トイレに早変わり! テントはワンタッチで組み立て可能。 特に難しい作業なくカンタンです。 横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。 トイレットペーパーホルダーは側面についています。 メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど セット内容 本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ 材質 ポリエステル、スチール 直径(Φcm) (収納時)約65 本体質量(g) 約2800 寸法(cm) (外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 材質(本体) スチール/焼き付け塗装 電源(V) AC100
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm) 2000 付属品 電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質 フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V) AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番 458-6751 質量(kg) 40 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 200 間口(mm) 500 電源(V) AC100 消費電力(W) 275 処理風量(m3/min) 5.4 吹出風速 26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

日本エアーテックエアーシャワー
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg) 約150 電源(V) AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W) 約160(循環時:約50) 構造 本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min) (エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素 メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s) エアージェット時:約25
1セット
579,800 税込637,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様 (消耗品)プレフィルター トラスコ品番 458-6778 適合本体 KAS-P04 質量(g) 30
1台
13,980 税込15,378
20日以内出荷

組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い 仕様 パネルはポリプロピレン セット内容 左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本 材質 スチール・ポリプロピレン 質量(kg) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×550×1040 仕上 骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに セット内容 ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書 材質 本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm) 約860×860×1600(収納時:約510×50) 質量(kg) 約1.7 取扱説明書 (5.9MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品 壁掛用金具 容量(L) 集塵袋:約1.6/個 ホース長さ(m) 1.3 仕様 集塵袋取替警告機能付
1個
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様 超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質 フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装。周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm) 2010 奥行(mm) 1500 間口(mm) 1500 電源(V) AC100 清浄度 クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様 消費電力(W):20 付属品 フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド 材質 本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン) 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体質量(g) 約300 型番 SHZ-020 本体サイズ(mm) 243×86×103 アズワン品番 2-4213-21 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
19,700 税込21,670
当日出荷