シャワーヘッド グローエのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「シャワーヘッド グローエ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽用シャワーホース」、「シャワーヘッド」、「浄水器」などの商品も取り扱っております。
世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品 アダプター3個 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー ホース長さ(m) 1.6 アズワン品番 64-5152-59 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ホワイト/クロム 仕様 セレクト機能 シャワー種類 レイン、ストロングレイン、ターボレイン
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質 黄銅 取付ねじ G1/2×G1/2 アズワン品番 64-6508-68
1個
649 税込714
4日以内出荷


薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品 アダプター1個 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 アズワン品番 64-5151-12
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品 アダプター2個 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 アズワン品番 64-5150-09 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用 取付ネジG1/2×G1/2
用途シャワーヘッド用 材質 黄銅
1個
649 税込714
4日以内出荷

金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ネジ径 (本体側)G1/2 アズワン品番 64-5151-09 止水スイッチ なし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品 アダプター 材質 ABS メッキ 止水スイッチ なし 水流切替
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様 ねじれ防止機能付 シルバー 取付ネジ径 G1/2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 ホース長さ(m) 1.6 材質 塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種 BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ホワイト/クロム 仕様 セレクト機能 直径(Φmm) 120 シャワー種類 レインエア(エア入り)、レイン(エアなし)、ワール(マッサージジェット)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ホワイト/クロム 仕様 セレクト機能 シャワー種類 ソフトレイン、マッサージ、ストロングレイン
1個
18,980 税込20,878
25日以内出荷

大型噴板でやさしい水流のシャワヘッドです。 シャワーの勢いが弱いご家庭でも、付属の噴板(低水圧用)に取替えると、快適なシャワーになります。 薄型、軽量で、持ちやすい形状です。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホース長さ(mm) 1600 材質 シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm) 240×55×300 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 適応 (TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷