- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シャワーヘッド ジェットのおすすめ人気ランキング
シャワーヘッド ジェットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「シャワーヘッド ジェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーヘッド」、「シャワーヘッド 庭」、「シャワーヘッド 掃除」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな切替シャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
ジェット水流で体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
色
ホワイト
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5153-32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。
メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。
シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。
ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。
シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。
取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。
コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。
アダプター付き。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!。忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。3つのボールを搭載したコアンダシステム。水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します。2つの水流モードを搭載しています。1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ。2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流します。CD、Cの2色展開です
用途未体験の刺激と贅沢な癒し
材質
ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼
種類
ボディケアシャワーヘッド
寸法(cm)
約80×21.1×16.1
遊び心を持たせたクリアタイプで節水低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
安心安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品
アダプター2個
材質
ポリカーボネート
使用圧力(MPa)
0.05~0.3
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5152-67
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品
アダプター1個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
アズワン品番
64-5151-12
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合
【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36
タイプ
節水タイプ
接続ねじ
G1/2
取付ネジ径
1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品
アダプター2個
適合機種
・そのまま取付できるメーカー。TOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど。・付属のアダプターで取付できるメーカー。KVK、MYM。・別売りのアダプターで取付できるメーカー。1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品。2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
1/2
アズワン品番
64-5151-79
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3つの浴び心地を楽しめる3モードシャワー。その時の気分やご家族の好みに合わせてお使いいただけます。
【スプレーシャワー】家族みんなが快適に使えるスタンダードなシャワー。
【マッサージシャワー】刺激感のあるシャワーによりお目覚めをすっきりしたいとき、リフレッシュしたい時に快適なシャワー。
【ミックスシャワー】スプレーシャワーとマッサージシャワーのいいとこ取りシャワー。適度な刺激がありつつ、しっかり洗い流せます。
節水率約15%浴び心地と両立させました。
スケールなどの汚れを落としやすい材質の散水板でお掃除らくらく。
材質
ABS樹脂
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率44%)
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
色
ホワイト
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.3
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5153-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター4個
材質
ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色
シルバー
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
取付ネジ径
(本体側)G1/2
アズワン品番
64-5151-09
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品
アダプター
材質
ABS
色
メッキ
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
付属品
他メーカー対応アダプター2個
適合
取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
リング部の回転:直射・シャワーの切替え ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
アダプター付き
吐水穴外周Φ39ミリ
色
ホワイト
材質
ABS
アズワン品番
64-6508-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スイスを代表するシャワーメーカー「NIKLESS社」製です。
常識を覆すドーナツ型で、メッキと樹脂の色使いが目を引く斬新なデザインです。
口径110ミリの大きなヘッドからの太い水流がしっかりした浴び心地を実現しています。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
付属品
アダプター1個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。
スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
水流が太くしっかりと浴びることができます。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。
軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質
ABS樹脂
色
シルバー
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G1/2
取付ネジ径
G1/2
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品
シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合
【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
質量(g)
152
穴径(Φmm)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×239
穴数
250
アズワン品番
64-3282-66
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。
回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
仕様
[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。
トラスコ品番
818-7369
質量(g)
232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×60×300
適合メーカー
タカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷