シャワーヘッド ボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
178件の「シャワーヘッド ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーヘッド」、「シャワーヘッド 低水圧 toto」、「浴室シャワー」などの商品も取り扱っております。
適合機種 (TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品 他メーカー対応アダプター2個 適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 質量(g) 240 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品 アダプター2個 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 アズワン品番 64-5150-09 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合 TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほか ホワイト 関連資料 適合本体品番リスト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス ホワイト 質量(g) 135 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合 【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ 節水タイプ 接続ねじ G1/2 取付ネジ径 1/2 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース長さ(mm) 1600 材質 シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm) 240×55×300 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 適応 (TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品 アダプター、Oリング 材質 原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR ホワイト タイプ WT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×63×280 RoHS指令(10物質対応) 対応 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合 取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品 シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合 【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g) 152 穴径(Φmm) 0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×239 穴数 250 アズワン品番 64-3282-66 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品 アダプター、Oリング 材質 原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR タイプ WS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×63×280 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホース長さ(mm) 1600 ねじ 本体側ねじW24山20 適合品番 TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他 ホース長さ(m) 1.6 取付ネジ径 W24山20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手元のボタンによりシャワー・一時止水の切替えができます。 器具破損防止のため、完全止水しません。
ホワイト 付属品 アダプター 材質 ABS
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品 アダプター2個 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 アズワン品番 64-5150-06
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷