シャワーヘッド 低圧のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「シャワーヘッド 低圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーヘッド。ホース付」、「水圧 アップ」、「バランス釜シャワーヘッド」などの商品も取り扱っております。
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
仕様 水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます 付属品 アダプター 材質 ABS
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品 他メーカー対応アダプター3個 適合 取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質 ABS樹脂 ホワイト 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
699 税込769
当日出荷

水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
ホワイト 付属品 他社対応アタッチメント。(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス ホワイト 質量(g) 135 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品 アダプター2個 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 アズワン品番 64-5150-09 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm) 1600 仕様 メーカー別変換アダプター付 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 適合メーカー TOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。
付属品 他メーカー対応アダプター3個 適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ホワイト 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合 【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ 節水タイプ 接続ねじ G1/2 取付ネジ径 1/2 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弱いシャワーが勢いアップします。
ホース長さ(m) 1.6 仕様 白1.6mホース、低水圧用ヘッド 付属品 他社対応アタッチメント ホワイト 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
白(ホワイト) 付属品 アダプター2個 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 アズワン品番 64-5149-76 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
749 税込824
当日出荷

手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属性噴板を使用しています。
適合 (そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2。(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG 材質 ABS、黄銅
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手元のボタンで吐水・止水が出来ます。
付属品 アダプター 使用 シャワーのリング部を回転させることにより、マッサージ・シャワーに切り替えが出来ます。ボタンによりシャワー、一時止水の切り替えが出来ます。器具破損防止のため、完全止水しません。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様 アダプター付き 材質 材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm) 11×16 ホース長さ(m) 1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(mm) 1600 材質 シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm) 240×55×300 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 適応 (TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

適合機種 (TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)